• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spezial-Zange

Artikel-Nr.: 552953
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Form Backen/ Maul breit; flach
Breite Backen/ Maul 55 mm
Ausführung Backen/ Maul glatt
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
mit Öffnungsfeder ja
Inhalt Einzelteil
Produktart Zange unspezifiziert
Material Stahl
Oberfläche matt gestrahlt
Herstellungsverfahren geschmiedet
Norm DIN ISO 5746
Länge gesamt L 150 mm
Gewicht gesamt 150 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 552953
EAN / GTIN 4020772552954
Herstellernummer 552953
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spezial-Zange, mit einseitiger Kunststoff-Schutzauflage.

Merkmal:

  • B: 55 mm
  • L: 150 mm
  • Gewicht: 150 g

Services & Produktberater