{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 2 % | |
| Min. zakres momentu obrotowego | 0,1 Nm | |
| Maks. zakres momentu obrotowego | 0,5 Nm | |
| Uchwyt bitów | F 6,3 | |
| Złącze | Bluetooth®; USB | |
| Kierunek dokręcania | Prawe-lewe | |
| Długość całkowita L | 246 mm | |
| masa całkowita | 325 g | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Akumulator wymienny | tak | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 3,6 V | |
| Pojemność akumulatora | 3,4 Ah | |
| Ładowanie bezprzewodowe | nie | |
| Z możliwością ponownego naładowania | tak | |
| Wskaźnik stanu naładowania | tak | |
| Stopień ochrony IP | IP40 | |
| Seria | HCT | |
| Oznaczenie producenta | Elektronischer Drehmoment-/Drehwinkelschraubendreher HCT | |
| Opakowanie | walizka | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | cNm; Nm | |
| Min. moment obrotowy, Nm | 0,1 | |
| Min. moment obrotowy, cNm | 10 | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 0,5 | |
| Maks. moment obrotowy, cNm | 50 | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Z regulacją cyfrową | |
| QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany | tak | |
| Wielkość, uchwyt bitów | 1/4 cal | |
| Jednostka momentu obrotowego | Nm; cNm; lbf ft; lbf in | |
| Możliwość protokołowania danych | tak | |
| Języki | Angielski; Francuski; Hiszpański; Niemiecki; Włoski | |
| Zastosowanie bezprzewodowe | HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device) | |
| Wielkość wyświetlacza | 1,3 cale | |
| Sygnał wyzwalający | Akustyczny; Dotykowy; Optyczny | |
| Feedback | Wskazujący; Wyzwalający; akustyczny | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki dynamometryczne | |
| Kształt złącza | uchwyt bitów | |
| Wskazanie | cyfrowy | |
| Dokładność momentu obrotowego w lewo | 2 % | |
| Messtechnik | elektroniczne | |
| Anzeigeauflösung | 0 Nm | |
| Winkelauflösung | 0,1 stopni | |
| Messfunktionen | kąt obrotu; Moment obrotowy | |
| Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit | Procent; Stopnie | |
| Messgenauigkeit Drehwinkel | 2 stopni | |
| Messgenauigkeit Drehwinkel | 1 % |
| Numer artykułu | 659031 50 | |
| EAN / GTIN | 4069515053334 | |
| Numer producenta | 659031 50 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |