{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Przyrząd do kontroli momentu obrotowego | |
| min. moment obrotowy | 1 Nm | |
| Maks. moment obrotowy | 12 Nm | |
| Dokładność pomiaru momentu obrotowego | 1 % | |
| Rozdzielczość | 0,01 Nm | |
| Złącze | Bluetooth®; USB | |
| Kierunek dociągania | strona lewa; strona prawa | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Rozmiar, 4-kątne | 3/8 | |
| Stopień ochrony IP | IP40 | |
| Oznaczenie producenta | HCT Starter Kit – Elektronisches Drehmoment-Prüfgerät | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Indeks momentu obrotowego | 1 | |
| Wskaźnik | tak | |
| Wskaźnik długości | 161 mm | |
| szerokość wskaźnika | 146 mm | |
| wysokość wskaźnika | 86 mm | |
| Uchwyt | 4-kątne | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Zastosowanie bezprzewodowe | HCT Windows App | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak |
| Numer artykułu | 655084 1 | |
| EAN / GTIN | 4069515061711 | |
| Numer producenta | 655084 1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |