{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Technika pomiarowa |
Cyfrowy
|
|
| Odczyt |
0,01 mm
|
|
| Materiał |
stal szlachetna (INOX)
|
|
| Maks. zakres pomiarowy |
300 mm
|
|
| Granica błędu |
0,03 mm
|
|
| Długość szczęk L |
100 mm
|
|
| Średnica odsadzenia do pomiarów wewnętrznych |
10 mm
|
|
| Złącze |
Aplikacja HCT na Windows; Aplikacja mobilna HCT; HCT Hoffmann Connected Tools; HID (Human Interface Device); Interfejs Bluetooth®
|
|
| Stopień ochrony IP |
IP67
|
|
| Przełączalny odczyt |
tak
|
|
| Norma |
ISO 13385
|
|
| Liczba dołączonych baterii |
1 szt.
|
|
| Rodzaj baterii |
Litowe (Li)
|
|
| Wielkość międzynarodowa |
Bateria guzikowa (CR2032)
|
|
| Z możliwością ponownego naładowania |
nie
|
|
| Seria |
HCT
|
|
| Opakowanie |
Skrzynka / pojemnik / pudło
|
|
| do obszarów zagrożonych wybuchem |
nie
|
|
| zasilanie energią |
Zasilanie z baterii
|
|
| Utwardzany |
tak
|
|
| Powierzchnia pomiarowa |
Powierzchnia dokładnie docierana
|
|
| Odchyłki pomiarowe E MPE |
0,03 mm
|
|
| Odczyt |
0,0005 cale
|
|
| Min. zakres pomiarowy |
0 mm
|
|
| Ostrza pomiarowe |
nie
|
|
| Z głębokościomierzem |
nie
|
|
| Układ Stand-by |
tak
|
|
| Zmierzona wartość i punkt zerowy pozostają zachowane po reaktywacji z trybu Standby |
tak
|
|
| Automatyczne wyłączanie |
tak
|
|
| Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC |
11,5 mm
|
|
| Stopień ochrony / klasa ochrony |
Stopień ochrony IP
|
|
| Rodzaj produktu |
Suwmiarka warsztatowa
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
|
| Nadaje się do kalibracji |
tak
|
| Numer artykułu | 415373 300 | |
| EAN / GTIN | 4069515008228 | |
| Numer producenta | 415373 300 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |