Zestaw startowy HCT – elektroniczny klucz dynamometryczny / do pomiaru kąta obrotu z przyrządem kontrolnym do pomiaru momentu obrotowego i pamięcią przenośną, typ: 5

Nr art.: 655082 5
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,37 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,37 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 2 571,15 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
166 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Dokładność momentu obrotowego w lewo 3 %
Min. zakres momentu obrotowego 40 Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 2 %
Uchwyt do końcówek wymiennych 14×18 mm
Długość całkowita L 530 mm
masa całkowita 1 460 g
Złącze Bluetooth®; USB
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Napięcie znamionowe 3,6 V
Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Pojemność akumulatora 3,4 Ah
Seria HCT
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną l3 456 mm
Długość dźwigni bez narzędzia nasadzanego l1 422 mm
Wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym l2 34,1 mm
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Min. moment obrotowy, Nm 40
Maks. moment obrotowy, Nm 200
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Z regulacją cyfrową
Jednostka momentu obrotowego Nm; lbf ft; lbf in
Możliwość protokołowania danych tak
Zastosowanie bezprzewodowe HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Wielkość wyświetlacza 2,8 cale
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy; Optyczny
Feedback Wskazujący
Zawartość zestaw
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Kształt złącza Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Wskazanie cyfrowy
Maks. zakres momentu obrotowego 200 Nm
Protokół kontroli producenta tak
Messtechnik elektroniczne
Norma DIN EN ISO 6789
Anzeigeauflösung 0,1 Nm
Winkelauflösung 0,1 stopni
Messfunktionen kąt obrotu; Moment obrotowy
Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit Stopnie; Procent
Messgenauigkeit Drehwinkel 1 stopni
Messgenauigkeit Drehwinkel 1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 655082 5
EAN / GTIN 4069515061681
Numer producenta 655082 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Zestaw startowy HCT z kluczem dynamometrycznym to idealny sposób na rozpoczęcie korzystania z cyfrowej kontroli i dokumentacji momentu obrotowego. Kompletny pakiet obejmuje elektroniczny klucz dynamometryczny nr 655010, przyrząd kontrolny do pomiaru momentu obrotowego nr 654410 oraz aplikację HCT Windows i stanowi wydajne, płynnie zintegrowane rozwiązanie zapewniające precyzyjne procesy montaż.
Funkcje i zalety pakietu

1. Precyzyjne dokręcanie za pomocą elektronicznego klucza dynamometrycznego nr 655010 200
Klucz dynamometryczny zapewnia bardzo dokładne wartości pomiarowe, różnorodne tryby pomiaru oraz intuicyjną obsługę. Dzięki sygnałom elektronicznym i przejrzystemu wyświetlaczowi każde połączenie śrubowe jest wykonywane w bezpieczny i precyzyjny sposób.

2. Niezawodna kontrola za pomocą przyrządu kontrolnego do pomiaru momentu obrotowego nr 654410 350
Przed użyciem i po jego zakończeniu klucz dynamometryczny można łatwo sprawdzić na przyrządzie kontrolnym w sposób zgodny z przepisami i normami. Zapewnia to stałą dokładność pomiarów i wspomaga zapewnienie jakości zgodnie z normami przemysłowymi.

3. Cyfrowa dokumentacja i analiza za pomocą aplikacji HCT Windows
Aplikacja oferuje wygodne wskazówki dla operatora oraz umożliwia przesyłanie, analizę i archiwizację wszystkich wartości pomiarowych i kontrolnych. Użytkownicy otrzymują:
  • Intuicyjne wskazówki dla operatora
  • Możliwość przejrzystego monitorowania danych pomiarowych
  • Automatyczną dokumentację zgodnie z przepisem kontrolnym
  • Przejrzyste raporty dotyczące wymagań audytowych i jakościowych

Przegląd korzyści
Zestaw startowy z kluczem dynamometrycznym HCT łączy sprzęt, oprogramowanie i zapewnienie jakości w jednym pakiecie. Umożliwia szybkie rozpoczęcie pracy ze zintegrowanymi procesami montażowymi, ogranicza źródła błędów i zapewnia maksymalną przejrzystość monitorowania narzędzi.

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Zalety radiowej transmisji danych przy użyciu Bluetooth®:
  • Łatwa transmisja danych: Po naciśnięciu przycisku wynik pomiaru jest przesyłany bezpośrednio do aplikacji na komputerze PC (np. Excel lub Word) lub do smartfona – nie jest wymagany klucz sprzętowy.
  • Swoboda ruchu: brak nieporęcznych kabli transmisji danych.
  • Niezależność od miejsca: Pomiary mogą być wykonywane bezpośrednio na maszynie i przekazywane do aplikacji drogą radiową.
  • Bezpieczna transmisja danych: Bez błędów odczytu lub transmisji – możliwa integracja kilku przyrządów pomiarowych.

Z grzechotką wtykową.

Zawartość:

Elektroniczne klucze dynamometryczne do pomiaru momentu obrotowego / kąta obrotu: nr 655010 200
Elektroniczne przyrządy do kontroli momentu obrotowego: nr 654410 350
Odbiornik radiowy do aplikacji HCT na Windows: Nr 498999 SINGLE

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do kontrolowanego dokręcania i odkręcania śrub i nakrętek.
  • Do dokręcania w lewo i w prawo.
  • Uwzględnić i odpowiednio dopasować wymiar stosowanej końcówki wymiennej lub przedłużki.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Przed użyciem doprowadzać do temperatury pokojowej przez co najmniej 30 minut.
  • Stosować tylko w stabilnej pozycji stojącej zapewniającej wystarczającą swobodę ruchów.
  • Utrzymywać uchwyt w czystości.
  • W razie zabrudzenia oczyścić przed użyciem.
  • Przed użyciem sprawdzić, czy urządzenie jest w nienagannym stanie technicznym i umożliwia bezpieczną eksploatację.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • W razie upadku lub kolizji z innymi przedmiotami wznowić użytkowanie i kalibrację dopiero po kompletnej kontroli.
  • Stosować tylko w połączeniu z końcówkami wymiennymi o odpowiednim kształcie i wykonaniu.
  • Regularnie przeprowadzać kalibrację i regulację.
  • Nieużywane tuleje należy zawsze zakrywać.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Unikać wibracji, gwałtownych ruchów, wstrząsów i uderzeń.
  • Nie przekraczać maksymalnego momentu obrotowego kluczy dynamometrycznych, nasadek kluczy nasadowych, narzędzi nasadzanych oraz połączenia śrubowego.
  • Nie stosować jako młotka, nie rzucać.
  • Obudowę należy otwierać wyłącznie przez pokrywę baterii w celu ich wymiany.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani wilgoci.
  • Nie używać na zewnątrz lub w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.
  • Nie montować komponentów, które nie spełniają wymogów specyfikacji.