Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Cyfrowe średnicówki mikrometryczne XT, zakres pomiarowy: 20-25mm

Nr art.: 428602 20-25

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Z możliwością ponownego naładowania nie
Stopień ochrony IP IP67
Seria HCT
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Zastosowanie bezprzewodowe HCT Mobile App; HID (Human Interface Device); Oprogramowanie producenta
Odległość między powierzchnią pomiarową a otworem nieprzelotowym a 0,5 mm
Z pierścieniem nastawczym nie
Z przedłużką nie
Standardowa głębokość pomiaru 66 mm
Głębokość pomiaru z przedłużką 216 mm
Z głowicami pomiarowymi nie
Odczyt, milimetr 0,001 mm; 0,01 mm
Złącze Bluetooth®; Opto RS232C; Złącze USB
Funkcja preset tak
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Jednostka odczytu milimetr; cal
Technika pomiarowa cyfrowy
Wykonanie powierzchni pomiarowych Wypukła powierzchnia pomiarowa
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Granica błędu 4 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 20 mm
Maks. zakres pomiarowy 25 mm
Norma DIN 863
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 428602 20-25
EAN / GTIN 5051102210137
Numer producenta XTD20W-BT

Opis

Wykonanie:

3-punktowe średnicówki mikrometryczne do pomiaru otworów nieprzelotowych od rozm. 12,5−16. Stałe szczęki pomiarowe z HM, od rozm. 12,5 z wkładkami z HM. Odczyt na dużym, kontrastowym wyświetlaczu cyfrowym. Wrzeciono pomiarowe hartowane w całości i szlifowane. Bezbłędny, pewny pomiar bez noniusza. Kompatybilna z opcjonalną aplikacją HCT (Hoffmann Group Connected Tools), dostępną bezpłatnie na Android i iOS.

Funkcja:

  • przełącznik mm/cale    
  • nastawienie 4 wartości wstępnie ustawionych  
  • przycisk włącz / wyłącz i zatrzymania zmierzonej wartości.
IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498948,
pendrive nr 498952,
pierścienie nastawcze nr 484030,
przedłużki nr 428510.

Część zamienna:

Zamienne głowice pomiarowe nr 428605, szczęki pomiarowe nr 428745, sprężyna powrotna nr 428746.