Zestaw startowy HCT – elektroniczny przyrząd kontrolny do pomiaru momentu obrotowego, typ: 3

Nr art.: 655084 3
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,37 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,37 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 1 278,00 PLN /szt.
  • 6 526,38 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
238 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Przyrząd do kontroli momentu obrotowego
min. moment obrotowy 20 Nm
Maks. moment obrotowy 350 Nm
Dokładność pomiaru momentu obrotowego 1 %
Rozdzielczość 0,1 Nm
Złącze Bluetooth®; USB
Kierunek dociągania strona lewa; strona prawa
Nadaje się do kalibracji tak
Rozmiar, 4-kątne 1/2
Stopień ochrony IP IP40
Oznaczenie producenta HCT Starter Kit – Elektronisches Drehmoment-Prüfgerät
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Indeks momentu obrotowego 1
Wskaźnik tak
Wskaźnik długości 161 mm
szerokość wskaźnika 146 mm
wysokość wskaźnika 86 mm
Uchwyt 4-kątne
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Protokół kontrolny tak
Zastosowanie bezprzewodowe HCT Windows App
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 655084 3
EAN / GTIN 4069515061735
Numer producenta 655084 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Zestaw startowy HCT z elektronicznym przyrządem do kontroli momentu obrotowego to idealne rozwiązanie dla wszystkich użytkowników, którzy chcą w szybki, niezawodny i zgodny z normami sposób sprawdzić swoje klucze dynamometryczne lub wkrętaki dynamometryczne – zarówno mechaniczne, jak i elektroniczne, niezależnie od producenta.
Pakiet obejmuje przyrząd kontrolny do pomiaru momentu obrotowego nr 654410 oraz aplikację HCT Windows i stanowi wydajny system umożliwiający bezpieczne przeprowadzanie kontroli działania oraz dokumentacji zgodnej z wymogami audytowymi.
Funkcje i zalety pakietu

1. Maksymalna elastyczność podczas kontroli narzędzi
Za pomocą przyrządu kontrolnego do pomiaru momentu obrotowego nr 654410 350 użytkownicy mogą testować wszystkie popularne klucze dynamometryczne – zarówno mechaniczne, jak i elektroniczne, tak firmy Hoffmann Group, jak i innych producentów.
Dzięki temu klient nie jest zależny od konkretnego typu narzędzia i może nadal korzystać z posiadanego wyposażenia.

2. Bezpieczna i zgodna z normami kontrola kluczy dynamometrycznych
Przyrząd kontrolny umożliwia prostą, powtarzalną i niezawodną kontrolę dokładności wyzwalania.
W ten sposób użytkownik ma pewność, że każde narzędzie działa prawidłowo – co jest istotnym elementem zapewnienia jakości i monitorowania narzędzi w sposób zgodny z normami.

3. W pełni automatyczna dokumentacja za pomocą aplikacji HCT Windows
Aplikacja udostępnia kompleksowe wskazówki dla operatora oraz rejestruje i archiwizuje dane kontrolne.
Korzyści dla użytkownika:
Wskazówki dla operatora włącznie z automatycznym generowaniem protokołów
Pełna identyfikowalność wszystkich kontroli
Uporządkowane przechowywanie danych w zgodny z normami sposób
Łatwe wyszukiwanie wszystkich dowodów na potrzeby audytów wewnętrznych i zewnętrznych

4. Protokoły spełniające wymogi audytów, które można zaprezentować w dowolnym momencie
Wszystkie wyniki kontroli są archiwizowane w formie cyfrowej i nadają się do bezpośredniego przedłożenia w związku z wymogami dotyczącymi dowodów lub audytu.
Zapewnia to bezpieczeństwo, przejrzystość i jasny łańcuch dowodowy w zarządzaniu jakością.

Przegląd korzyści
Zestaw startowy HCT Torque Testing umożliwia bezpieczne procesy kontrolne, swobodne korzystanie z narzędzi i pełną dokumentację cyfrową – idealny dla firm, które chcą efektywnie testować i dokumentować posiadane klucze dynamometryczne.

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Zalety radiowej transmisji danych przy użyciu Bluetooth®:
  • Łatwa transmisja danych: Po naciśnięciu przycisku wynik pomiaru jest przesyłany bezpośrednio do aplikacji na komputerze PC (np. Excel lub Word) lub do smartfona – nie jest wymagany klucz sprzętowy.
  • Swoboda ruchu: brak nieporęcznych kabli transmisji danych.
  • Niezależność od miejsca: Pomiary mogą być wykonywane bezpośrednio na maszynie i przekazywane do aplikacji drogą radiową.
  • Bezpieczna transmisja danych: Bez błędów odczytu lub transmisji – możliwa integracja kilku przyrządów pomiarowych.

Funkcja:

IP40: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów; poza tym brak ochrony przed wodą.

Zawartość:

Elektroniczne przyrządy do kontroli momentu obrotowego: nr 654410 350
Odbiornik radiowy do aplikacji HCT na Windows: Nr 498999 SINGLE

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do kontroli kluczy dynamometrycznych z wyzwalaczem i wskaźnikiem oraz do ogólnych pomiarów momentów obrotowych w zakresie pomiarowym przyrządu do kontroli momentu obrotowego.
  • Moment obrotowy można przykładać w prawo lub w lewo.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Przed użyciem doprowadzać do temperatury pokojowej przez co najmniej 30 minut.
  • Stosować wyłącznie w przypadku zgodnego z przepisami, niezawodnego zamocowania.
  • Przed użyciem sprawdzić, czy urządzenie jest w nienagannym stanie technicznym i umożliwia bezpieczną eksploatację.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • W razie upadku lub kolizji z innymi przedmiotami wznowić użytkowanie i kalibrację dopiero po kompletnej kontroli.
  • Stosować wyłącznie zalecane adaptery i złącza trzpieniowe.
  • Regularnie przeprowadzać kalibrację i regulację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie przekraczać zalecanych momentów dokręcania.
  • Nie otwierać obudowy.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z cieczami.
  • Nie używać na zewnątrz lub w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie montować komponentów, które nie spełniają wymogów specyfikacji.
  • Nie przeprowadzać testu momentu obrotowego na napędzanych wkrętakach ani kluczach do śrub.
  • Nie stosować w przypadku nieprawidłowej instalacji elektrycznej i mechanicznej, obsługi ani czyszczenia.