Pompe de transfert sans fil M12 bswp-601

Réf.: 4933479640
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
Batterie remplaçable oui
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 12 V
Capacité de la batterie 6 Ah
Série M12; M18; M12; M18
Référence fabricant M12 BSWP-601
Emballage Carton
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Couleur Rouge; noir
Type de produit pompe
Matériau Métal; plastique
Poids 2 kg

Identification et classification

Référence article 4933479640
EAN / GTIN 4058546374341
Réf. fabricant 4933479640
Article hors catalogue L00800 2382
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • HYDROPASS™ système de filtre unique, empêche le blocage de l'entrée et permet à l'utilisateur de pomper de l'eau à tout moment, quels que soient les débris rencontrés
  • Pompe plus de 2000 l/heure et jusqu'à 1000 l sur 1x batterie M12™ 6.0 Ah, parfait pour vider les tranchées, les égouts pluviaux, les boîtes de compteurs extérieures, les barils de pluie et diverses autres applications
  • Submersible jusqu'à 85 cm, elle permet aux utilisateurs de pomper facilement de grandes flaques d'eau avec une hauteur de chute maximale de 4,5 m
  • La sortie à filetage 3/4˝ BSPT permet de connecter des tuyaux de 19m m (diamètre intérieur) pour un mouvement de volume maximal
  • Cette pompe convient uniquement aux eaux blanches, grises et noires
  • Indicateur de charge intégré
  • Moteur 4 pôles de haute technologie sans charbon, batterie REDLITHIUM™ et électronique REDLINK™ fournissant la puissance, l'autonomie et la durabilité nécessaires
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 1 x M12 B6
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 6.0
  • Système de batterie : M12
  • By technology : Brushed
  • Livré : dans un carton
  • Poids [kg] : 1. 5
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 2.0 (M12 B6)
  • Chargeur fourni : C12 C
  • Tension [V] : 12

Livraison:

1 x batterie M12 B6, chargeur C12 C, dans un carton

Produits adaptés

De la même série "M12" Afficher tout