{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| rozdzielczość obrazu na żywo (maks.) | 1920×1080 px | |
| rozdzielczość pojedynczych zdjęć maks. | 1920×1080 px | |
| statyw | Ramię przegubowe | |
| ⌀ obiektywu | 55 mm | |
| Powiększenie (x-krotne) | 3,1 - 93 | |
| Odległość robocza | 106 mm | |
| masa | 10 kg | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Rodzaj produktu | System inspekcji wideo |
| Numer artykułu | 491895 ECO2CE1 | |
| EAN / GTIN | 2050001956835 | |
| Numer producenta | EVOCAM II | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 Emmering, Deutschland, www.visioneng.de |