Video-inspectiesysteem EVOCam II, Type: ECO2CE1

Artikelnummer: 491895 ECO2CE1
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie EVOCam II
Energievoorziening netvoeding
Werkafstand min. 106 mm
Statief knikarm
Diameter objectief 55 mm
Vergroting min. 3,1
Vergroting max. 93
Aantal leds 8
Eigenschappen LED-verlichtingssysteem
Verversingsfrequentie 60
Resolutie livebeeld max. 1920 x 1080 (Full HD)
Resolutie enkele opname max. 1920 x 1080 (Full HD)
Aansluiting HDMI-interface; USB-interface
Gewicht totaal 10.000 g
Producttype video-inspectiesysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 491895 ECO2CE1
EAN/GTIN 2050001956835
Nummer fabrikant EVOCAM II
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 Emmering, Deutschland, www.visioneng.de

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale full-HD-microscoop met uitmuntende livevideobeeldkwaliteit voor de nauwkeurige vergroting van objecten. Diverse optionele breedveld- en precisieobjectieven maken een vergroting tot 300× met een constante beeldscherpte mogelijk.
  • Uitmuntende full-HD-videobeelden (1080 p / 60 fps).
  • Groot, optisch zoombereik van 30 : 1 met een groot aantal vergrotingsopties (tot 300×) en 12-voudige digitale zoom.
  • Moeiteloos opslaan van beelden naar keuze op een extern medium (USB-stick) of via de optionele softwareoplossing (Vifox). Geïntegreerde USB3-interface.
  • Hoogwaardige optiek met moderne digitale technologie.
  • Snel en professioneel genereren van beelden voor betrouwbare resultaten.
  • Geïntegreerd 8-punts-led-ringlicht.
  • Hoogwaardige statiefvarianten voor precisie en stabiliteit.
  • 24 inch full-HD-monitor met HDMI-ingang.

EVO Cam II: Betrouwbaar. Comfortabel. Flexibel.
EVO Cam II is een krachtige, veelzijdige en toch gebruiksvriendelijke digitale microscoop met hoge resolutie. Deze biedt een uitstekende beeldkwaliteit, een scala aan configuratiemogelijkheden en een optische vergroting tot 725×. De digitale zoom biedt nog dieper inzicht. Er zijn diverse breedveld- en precisieobjectieven beschikbaar om aan uw individuele behoeften te voldoen. De ECO Cam II combineert alles wat u zou verwachten van een moderne digitale microscoop.

Slimme workflow
Dankzij de mogelijkheid om gemeenschappelijke instellingen te delen, kunt u met de EVO Cam II eenvoudig een gelijkblijvende kwaliteitscontrole uitvoeren bij meerdere locaties, meerdere gebruikers en meerdere EVO Cam-eenheden. Zelfs met voortdurend veranderende eisen kan de digitale microscoop gebruikmaken van klantspecifieke voorinstellingen om het comfort en de zuinigheid aanzienlijk te verhogen!

Haarscherpe live-beelden
De digitale microscoop EVO Cam II biedt een uitstekende beeldkwaliteit, om ook verborgen details weer te geven. Met het optische zoombereik (30:1) kunt u optisch vergroten tot 725×, met digitale zoom kunt u zelfs een indrukwekkende 9.000× bereiken! Intelligente autofocus, die ook kan worden uitgeschakeld wanneer dat nodig is, levert altijd haarscherpe beelden in full-HD-kwaliteit. Dankzij de focus-stacking-functie kunnen de grenzen van wat haalbaar is worden verschoven en kunt u zelfs hoge componenten met volledige dieptescherpte vastleggen.

Maximaal gebruiksgemak
EVO Cam II staat voor aangenaam en comfortabel werken. Het grote gezichtsveld en de grote werkafstanden zorgen voor indrukwekkende resultaten in een breed scala aan toepassingen. Tien voorinstellingen vereenvoudigen het gezamenlijke gebruik van het systeem voor verschillende toepassingen en gebruikers, door middel van administrator-instellingen kunt u deze blokkeren/deblokkeren en zo de controle behouden.

Nauwkeurige, herhaalbare metingen
EVO Cam II heeft een krachtige beeldscherm-meetfunctie met selecteerbare overlays, rasters en meetlijnen waarmee X- en Y-waarden kunnen worden gemeten. Met één druk op de knop garandeert de overzichtsfunctie u een snelle en handige oriëntatie aan het onderdeel. Beelden kunnen ook in real-time worden vergeleken of er kunnen gebruikergedefinieerde overlays worden weergegeven ter ondersteuning van de controle. De eenmalige lenskalibratie, die wordt opgeslagen in de voorinstellingen, maakt snelle metingen in het gehele zoombereik mogelijk.

Eenvoudige beeldregistratie en analyse
Leg beelden met een hoge resolutie vast met één druk op de knop, rechtstreeks op een USB-geheugenstick, rechtstreeks op uw pc of draadloos (Wi-Fi-optie). EVO Cam II werkt met verschillende softwareprogramma’s voor de professionele beeldregistratie, beeldmeting en archivering om een complete documentatie te garanderen.

Intuïtieve bediening
EVO Cam II kan in slechts een paar minuten worden gebruikt. Met één druk op de knop start het systeem de weergave van beelden met hoge resolutie. Het meertalige intuïtieve menu en de eenvoudige bediening minimaliseren de training en bieden een ideale oplossing voor meerdere gebruikers met hoge werksnelheden.

Een op maat gemaakte oplossing
Met een breed scala aan mogelijkheden kan de EVO Cam II precies op uw behoeften worden afgestemd. Een van de opties is bijvoorbeeld een unieke 360°-hoekoptiek, die volledige weergave van alle kanten mogelijk maakt zonder dat het object hoeft te worden verplaatst en verschillende observatieweergaven van het monster mogelijk maakt. De focusstapelmodule produceert beelden met goede dieptescherpte die worden samengevoegd aan de hand van meerdere beelden. Door de uitbreiding van een UV-ringlicht, doorvallend licht of een reeks van filters blijft er niets te wensen over! Dankzij een groot aantal statiefopties is de EVO Cam II perfect voor uw toepassing.
Variabele statiefarm.

Toepassing:

Video-inspectiesysteem voor goederenontvangst, productie en ontwikkeling. Groot livebeeld met nauwkeurige details voor langdurig gebruikte werkplekken en voor gelijktijdig bekijken door meerdere gebruikers.

Levering:

Inclusief full-HD-kleurenmonitor 24 inch, USB-stick.
Objectief 0,62×.

Accessoires:

EVO Cam II bedieningsconsole nr. 491898, doorvallend led-licht, WiFi-transmitter-dongle en andere objectieven (0,45 × / 1,00 ×).
Objectieven (4 diopt / 5 diopt).

Downloads en documenten

Geschikte producten