{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie |
EVOCam II
|
|
| Energieversorgung |
Netzbetrieben
|
|
| Arbeitsabstand min. |
106 mm
|
|
| Stativ |
Gelenkarm
|
|
| Durchmesser Objektiv |
55 mm
|
|
| Vergrößerung Bildschirm min. (x-fach) |
3,1
|
|
| Vergrößerung Bildschirm max. (x-fach) |
93
|
|
| Anzahl LEDs |
8
|
|
| Eigenschaften |
LED-Beleuchtungssystem
|
|
| Bildwiederholrate |
60
|
|
| Auflösung Livebild max. |
1920 x 1080 (Full HD)
|
|
| Auflösung Einzelaufnahme max. |
1920 x 1080 (Full HD)
|
|
| Schnittstelle |
HDMI-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
|
|
| Gewicht gesamt |
10 000 g
|
|
| Produktart |
Video-Inspektionssystem
|
| Artikelnummer | 491895 ECO2CE1 | |
| EAN / GTIN | 2050001956835 | |
| Herstellernummer | EVOCAM II | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 Emmering, Deutschland, www.visioneng.de |