Videoinspektionssystem EVOCam II, Type: ECO2CE1

Art.-nr.: 491895 ECO2CE1
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie
EVOCam II
Energiforsyning
med kabel
Arbejdsafstand min.
106 mm
Stativ
ledarm
Diameter, objektiv
55 mm
Forstørrelse af skærm, min. (x gange)
3,1
Forstørrelse af skærm, maks. (x gange)
93
Antal LED’er
8
Egenskaber
LED-belysningssystem
Opdateringshastighed
60
Opløsning, livebillede maks.
1920 x 1080 (Full HD)
Opløsning, enkelt optagelse, maks.
1920 x 1080 (Full HD)
Grænseflade
HDMI-interface; USB-interface
Vægt, samlet
10.000 g
Produkttype
videoinspektionssystem

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 491895 ECO2CE1
EAN/GTIN 2050001956835
Producentnummer EVOCAM II
Producent/ansvarlig person Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 Emmering, Deutschland, www.visioneng.de

Betegnelse

Udførelse:

Digitalt Full-HD mikroskop med brillant live-videobilledkvalitet til præcis forstørrelse af objekter. Diverse ekstra vidvinkel- og præcisionsobjektiver muliggør op til 300× forstørrelse med konstant billedskarphed.
  • Brillante Full-HD videobilleder (1080 p / 60 fps).
  • Stort optisk zoomområde på 30 : 1 med mange forstørrelsesmuligheder (op til 300×) og 12 gange digitalzoom.
  • Nem billedlagring valgfrit på eksternt medium (USB-stik) eller tilkøbt softwareløsning (Vifox). Integreret USB3-interface.
  • Kvalitetsoptik med moderne digitalteknologi.
  • Hurtig, professionel billedfremstilling med pålidelige resultater.
  • Integreret ringlys med 8 lysdioder.
  • Førsteklasses stativvarianter, der giver præcision og stabilitet.
  • 24 tommer Full-HD-monitor med HDMI-indgang.

EVO Cam II: Pålideligt. Komfortabelt. Fleksibelt.
EVO Cam II er et kraftfuldt, alsidigt og alligevel brugervenligt digitalmikroskop med høj opløsning. Det har en fremragende billedkvalitet, en række forskellige konfigurationsmuligheder og en optisk forstørrelse på op til 725×. Det digitale zoom giver endnu dybere indsigt. Der kan vælges mellem forskellige præcisionsobjektiver og vidvinkelobjektiver, der passer til dine individuelle behov. Det er en kombination af alt, hvad du forventer af et moderne digitalmikroskop.

Intelligent workflow
Muligheden for at dele fælles indstillinger gør det nemt at udføre ensartet kvalitetskontrol på op til flere steder, med flere brugere og flere med EVO Cam II-enheder. Selv med konstant skiftende krav kan digitalmikroskopet anvende kundespecifikke forudindstillinger for at øge komforten og rentabiliteten betydeligt!

Knivskarpe live-billeder
Digitalmikroskopet EVO Cam II giver en fremragende billedkvalitet, der gør det muligt også at se hidtil skjulte detaljer. Det optiske zoomområde (30:1) giver dig mulighed for at forstørre op til 725× optisk; med det digitale zoom kan du endda opnå imponerende 9.000×! Et intelligent autofokus, som også kan slukkes efter behov, sikrer knivskarpe billeder i fuld HD-kvalitet til enhver tid. Takket være Focus Stacking-funktionen kan grænserne for, hvad der er muligt, forskydes, og du kan indfange selv høje komponenter med fuld dybdeskarphed.

Maksimal brugervenlighed
EVO Cam II står for behageligt og komfortabelt arbejde. Det brede synsfelt og de høje arbejdsafstande giver imponerende resultater ved en lang række forskellige anvendelser. Ti forskellige forudindstillinger gør det nemt for brugere at dele systemet til forskellige anvendelser, og vha. administratorindstillingerne har du mulighed for at låse/oplåse systemet og bevare kontrollen.

Nøjagtige, repeterbare målinger
EVO Cam II har en kraftfuld målefunktion på skærmen med valgbare overlejringer, gitre og målelinjer, der gør det muligt at måle X- og Y-værdier. Med et tryk på en knap garanterer oversigtsfunktionen hurtig og bekvem orientering på komponenten. Billeder kan også sammenlignes i realtid, eller der kan vises brugerdefinerede overlejringer for at understøtte kontrollen. Engangskalibreringen af objektivet, som gemmes i forudindstillingerne, muliggør hurtige målinger i hele zoomområdet.

Nem billedoptagelse og analyse
Tag billeder i høj opløsning med et tryk på en knap, enten direkte på en USB-nøgle, direkte på din pc eller trådløst (Wi-Fi-funktion). EVO Cam II arbejder med flere softwareprogrammer til professionel billedoptagelse, billedmåling og arkivering for at sikre en komplet dokumentation.

Intuitiv betjening
EVO Cam II kan tages i drift på få minutter. Med et tryk på en knap starter systemet afspilning af billeder med høj opløsning. Den flersprogede intuitive menu og den enkle betjening minimerer behovet for oplæring og er en ideel løsning for flere brugere ved høj arbejdshastighed.

En skræddersyet løsning
EVO Cam II kan skræddersys til netop dine behov med et bredt udvalg af muligheder. For eksempel er der mulighed for en unik 360° vinkeloptik, som muliggør visning hele vejen rundt uden at skulle flytte objektet og giver forskellige observationsvisninger af prøven. Focus-Stacking-modulet genererer dybdeskarpe billeder, der sammenføjes ved hjælp af flere billeder. Ved at udvide med et UV-ringlys, gennemlys eller en række forskellige filtre er der ingen grænser! Et stort antal stativmuligheder gør EVO Cam II perfekt til præcis din anvendelse.
Variabel ledarm.

Anvendelse:

Videoinspektionssystem til varemodtagelse, produktion og udvikling. Stort, detaljenøjagtigt livebillede til permanente arbejdspladser og til samtidig brug af flere brugere.

Leveringsomfang:

Inklusive Full-HD-farvemonitor 24 tommer, USB-stick.
Objektiv 0,62×.

Specialtilbehør:

EVO Cam II betjeningskonsol nr. 491898, LED-gennemlys, WiFi-Transmitter-dongle og flere objektiver (0,45 × / 1,00 ×).
Objektiver (4 diopt / 5 diopt).