Videoinspektionssystem EVOCam II, Typ: ECO2CE1

Art-nr.: 491895 ECO2CE1
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie EVOCam II
Energiförsörjning nätdriven
Min. arbetsavstånd 106 mm
Stativ ledarm
Objektivets diameter 55 mm
Förstoring, min. 3,1
Förstoring, max. 93
Antal lysdioder 8
Egenskaper lED-belysningssystem
Uppdateringsfrekvens 60
Upplösning livebild, max. 1920 x 1080 (Full HD)
Upplösning per bild, max. 1920 x 1080 (Full HD)
Skärpunkt HDMI-gränssnitt; USB-gränssnitt
Total vikt 10 000 g
Produktslag videoinspektionssystem

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 491895 ECO2CE1
EAN/GTIN 2050001956835
Tillverkarens nummer EVOCAM II
Tillverkare/ansvarig person Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 Emmering, Deutschland, www.visioneng.de

Benämning

Utförande:

Digitalt full HD-mikroskop med ljusstark live-videobildkvalitet för exakt förstoring av objekt. Som tillval diverse vidvinkel- och precisionsobjektiv som möjliggör upp till 300 x förstoring med konstant bildskärpa.
  • Ljusstarka full HD-videobilder (1080 p / 60 fps).
  • Stort optiskt zoomområde på 30 : 1 med många förstoringsalternativ (upp till 300 x) och 12 x digitalzoom.
  • Bekväm bildlagring antingen på externt medium (USB-sticka) eller som tillval en programlösning (Vifox). Integrerat USB3-gränssnitt.
  • Högkvalitativ optik med modern digitalteknik.
  • Snabb och professionell bildteknik som ger tillförlitliga resultat.
  • Integrerat 8-punkts LED-ringljus.
  • Högkvalitativa stativvarianter som ger precision och stabilitet.
  • 24 tum full HD-bildskärm med HDMI-ingång.

EVO Cam II: Tillförlitligt. Bekväm. Flexibel.
EVO Cam II är ett kraftfullt, mångsidigt och lättanvänt digitalt mikroskop med hög upplösning. Den erbjuder utmärkt bildkvalitet, en rad konfigurationsalternativ och en optisk förstoring på upp till 725x. Den digitala zoomen ger ännu djupare insikter. Olika precisionsglas och vidvinkelobjektiv finns tillgängliga för att passa dina individuella behov. Den kombinerar allt du kan förvänta dig av ett modernt digitalt mikroskop.

Smart arbetsflöde
Möjligheten att dela gemensamma inställningar gör att EVO Cam II kan problemfritt användas på flera platser, av flera användare och på flera EVO Cam-enheter för en konsekvent kvalitetssäkring. Även med ständigt föränderliga krav kan det digitala mikroskopet tillämpa kundspecifika förinställningar för att avsevärt öka komforten och lönsamheten!

Skarpa live-bilder
Det digitala mikroskopet EVO Cam II ger utmärkt bildkvalitet som avslöjar dolda detaljer. Det optiska zoomintervallet (30:1) tillåter en upp till 725x optisk förstoring, med digital zoom kan du till och med uppnå en imponerande 9 000x förstoring! Intelligent autofokus, som också kan stängas av vid behov, ger alltid skarpa bilder i full HD-kvalitet. Fokusstaplingsfunktionen flyttar gränserna för vad som är möjligt och du kan registrera även höga komponenter på ett fullständigt djup.

Maximal användarvänlighet
EVO Cam II står för behagligt och bekvämt arbete. Det breda synfältet och de höga arbetsavstånden ger imponerande resultat i en mängd olika tillämpningar. Tio förinställningar gör det enkelt att dela systemet mellan olika program och användare, och med administratörsinställningarna kan du låsa/låsa upp systemet och behålla kontrollen.

Noggranna, repeterbara mätningar
EVO Cam II har en kraftfull mätfunktion på skärmen med valbara överlägg, rutnät och mätlinjer som gör att X- och Y-värden kan mätas. Med en knapptryckning garanterar översiktsfunktionen en snabb och bekväm orientering på komponenten. Bilder kan också jämföras i realtid eller anpassade överlägg kan visas för att stödja kontrollen. Engångskalibreringen av objektivet, som sparas i förinställningarna, möjliggör snabba mätningar inom hela zoomintervallet.

Enkel bildregistrering och analys
Ta högupplösta bilder med en knapptryckning, antingen direkt på ett USB-minne, direkt på datorn eller trådlöst (WiFi-alternativ). EVO Cam II arbetar med flera program för professionell bildregistrering, bildmätning och arkivering för att säkerställa en holistisk dokumentation.

Intuitiv manövrering
EVO Cam II är klar att användas på bara några minuter. Med bara en knapptryckning startar systemet bildåtergivningen med hög upplösning. Den flerspråkiga intuitiva menyn och användarvänligheten minimerar utbildningsbehovet och är en idealisk lösning för flera användare med högt arbetstempo.

En skräddarsydd lösning
Med ett brett utbud av alternativ kan EVO Cam II skräddarsys exakt efter dina behov. Du kan exempelvis välja en 360° vinkeloptik, vilket möjliggör visning från alla sidor utan att behöva flytta objektet och tillåter dig att betrakta provet från olika synvinklar. Fokusstaplingsmodulen skapar djupa bilder som sammanfogas med hjälp av flera bilder. Tack vare möjligheterna till UV-ringljus, ströljus och olika filter uppfylls alla dina önskemål! Ett stort antal stativalternativ gör EVO Cam II perfekt för din tillämpning.
Variabel ledarm.

Användningsdata:

Videoinspektionssystem för varuingång, tillverkning och utveckling. Stor och detaljrik livebild för ständiga arbetsplatser och för att flera användare ska kunna titta samtidigt.

Leveransinnehåll:

Inklusive full-HD-färgskärm 24 tum, USB-minne.
Objektiv 0,62×.

Specialtillbehör:

EVO Cam II manöverpanel Nr. 491898, LED-bakgrundsbelysning, WiFi-Transmitter-dongel och fler objektiv (0,45 × / 1,00 ×).
Objektiv (4 diopt. / 5 diopt.).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen