{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie |
EVOCam II
|
|
| Suministro de energía |
Funcionamiento con alimentación de red
|
|
| Distancia de trabajo mín. |
106 mm
|
|
| Soporte |
Brazo articulado
|
|
| Diámetro del objetivo |
55 mm
|
|
| Ampliación de la pantalla mín. (aumentos) |
3,1
|
|
| Ampliación de la pantalla máx. (aumentos) |
93
|
|
| Cantidad de LED |
8
|
|
| Características |
Sistema de iluminación LED
|
|
| Velocidad de los fotogramas |
60
|
|
| Resolución de imagen en vivo máx. |
1920 x 1080 (Full HD)
|
|
| Resolución captura individual máx. |
1920 x 1080 (Full HD)
|
|
| Interfaz |
Interfaz HDMI; Interfaz USB
|
|
| Peso total |
10.000 g
|
|
| Tipo de producto |
Sistema de videoinspección
|
| Número de artículo | 491895 ECO2CE1 | |
| EAN / GTIN | 2050001956835 | |
| Número del fabricante | EVOCAM II | |
| Fabricante/responsable | Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 Emmering, Deutschland, www.visioneng.de |