{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | EVOCam II | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Min. odległość robocza | 106 mm | |
| Statyw | Ramię przegubowe | |
| Średnica obiektywu | 55 mm | |
| Powiększenie min. | 3,1 | |
| Powiększenie maks. | 93 | |
| Liczba diod LED | 8 | |
| Właściwości | Diodowy system oświetlenia (LED) | |
| Częstotliwość odświeżania obrazu | 60 | |
| Maks. rozdzielczość obrazu na żywo | 1920 x 1080 (Full HD) | |
| Maks. rozdzielczość pojedynczych zdjęć | 1920 x 1080 (Full HD) | |
| Złącze | Złącze HDMI; Złącze USB | |
| Masa całkowita | 10 000 g | |
| Rodzaj produktu | System inspekcji wideo |
| Numer artykułu | 491895 ECO2CE1 | |
| EAN / GTIN | 2050001956835 | |
| Numer producenta | EVOCAM II | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 Emmering, Deutschland, www.visioneng.de |