{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria |
EVOCam II
|
|
| Zásobovanie energiou |
sieťovo napájané
|
|
| Pracovná vzdialenosť min. |
106 mm
|
|
| Statív |
kĺbové rameno
|
|
| Priemer objektívu |
55 mm
|
|
| Zväčšenie obrazovky min. (x-násobne) |
3,1
|
|
| Zväčšenie obrazovky max. (x-násobne) |
93
|
|
| Počet LED diód |
8
|
|
| Vlastnosti |
osvetľovací systém LED
|
|
| Obnovovacia frekvencia |
60
|
|
| Rozlíšenie živého obrazu max. |
1920 x 1080 (Full HD)
|
|
| Rozlíšenie jedného záberu max. |
1920 x 1080 (Full HD)
|
|
| Rozhranie |
HDMI rozhranie; USB rozhranie
|
|
| Celková hmotnosť |
10 000 g
|
|
| Druh produktu |
systém video kontroly
|
| Číslo položky | 491895 ECO2CE1 | |
| EAN/GTIN | 2050001956835 | |
| Číslo výrobcu | EVOCAM II | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 Emmering, Deutschland, www.visioneng.de |