Vaizdo stebėjimo sistema EVOCam II, Tipas: ECO2CE1

Prekės Nr.: 491895 ECO2CE1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija EVOCam II
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Darbinis atstumas min. 106 mm
Trikojis lankstinė svirtis
Objektyvo skersmuo 55 mm
didinimas min. 3,1
didinimas max. 93
LEDų kiekis 8
Savybės LED apšvietimo sistema
Vaizdo atnaujinimo dažnis 60
Vaizdo realiuoju laiku raiška maks. 1920 x 1080 (Full HD)
Vienos nuotraukos raiška maks. 1920 x 1080 (Full HD)
Sąsaja HDMI sąsaja; USB sąsaja
Bendras svoris 10 000 g
Produkto rūšis video kontrolės sistema

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 491895 ECO2CE1
EAN / GTIN 2050001956835
Gamintojo numeris EVOCAM II
Gamintojas / atsakingas asmuo Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 Emmering, Germany, www.visioneng.de

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis Full-HD mikroskopas su puikios kokybės vaizdais tiksliam objektų padidinimui. Galimybė laisvai pasirinkti įvairaus pločio bei tikslumo objektyvus leidžia išlaikyti aiškų vaizdą netgi didinant iki 300×.
  • Puikūs Full-HD video vaizdai (1080 p / 60 fps).
  • Didelis, optinis didinimo diapazonas nuo 30: 1 su daug didinimo galimybių (iki 300×) ir 12 gubas skaitmeninis priartinimas.
  • Vaizdai be vargo išsaugomi pasirinktinai išoriniuose įtaisuose (USB atmintinėje) arba papildomai užsakoma programinės įrangos funkcija (Vifox). Integruota USB3 sąsaja.
  • Aukštos kokybės optika su modernia skaitmenine technologija.
  • Greitas, profesionalus vaizdų pateikimas patikimiems rezultatams gauti.
  • Integruotas 8 taškų LED žiedinis šviestuvas.
  • Įvairūs aukštos kokybės trikojų variantai užtikrina tikslumą ir stabilumą.
  • 24 colių Full-HD ekranas su HDMI įvadu.

EVO Cam II: Patikima: Patogi. Lankstu.
EVO Cam II yra galingas, universalus, tačiau lengvai naudojamas didelės raiškos skaitmeninis mikroskopas. Jis užtikrina puikią vaizdo kokybę, pasižymi daugybe konfigūravimo galimybių ir iki 725× priartinimu. Skaitmeninis priartinimas leidžia pamatyti dar tiksliau. Jūsų individualiems poreikiams galima pasirinkti įvairius tikslius ir plataus kampo objektyvus. Jis sujungia viską, ko tikitės iš šiuolaikinio skaitmeninio mikroskopo.

Išmanus darbo procesas
Galimybė bendrinti bendrus nustatymus leidžia jums lengvai atlikti nuoseklų EVO Cam II kokybės patikrinimą keliose vietose, keliems naudotojams ir keliuose EVO Cam įrenginiuose. Net ir nuolat kintant reikalavimams, skaitmeninis mikroskopas gali grįžti prie pritaikytų išankstinių nustatymų, kurie gerokai padidina patogumą ir efektyvumą!

Ryškūs realaus laiko vaizdai
Skaitmeninis mikroskopas EVO Cam II pasižymi puikia vaizdo kokybe, leidžiančia pamatyti net paslėptas detales. Optinio priartinimo diapazonas (30:1) leidžia optiškai padidinti vaizdą iki 725×, o naudojant skaitmeninį priartinimą galima pasiekti net įspūdingą 9 000× priartinimą! Išmanusis automatinis fokusavimas, kurį prireikus galima išjungti, visada užtikrina itin ryškius Full HD kokybės vaizdus. Dėl fokusavimo funkcijos galima peržengti galimybių ribas ir visiškai tiksliai užfiksuoti net aukštus komponentus.

Didžiausias patogumas naudotojui
EVO Cam II užtikrina malonų ir patogų darbą. Platus matymo laukas ir dideli darbiniai atstumai užtikrina įspūdingus rezultatus įvairiausiose taikymo srityse. Dešimt iš anksto nustatytų nustatymų palengvina sistemos bendrinimą įvairioms programoms ir naudotojais, o administratoriaus parametrai leidžia sistemą užrakinti / atrakinti ir išlaikyti valdymą.

Tikslūs, pakartotiniai matavimai
EVO Cam II turi galingą ekrano matavimo funkciją su pasirenkamais ekrano sluoksniais, tinkleliais ir matavimo linijomis, leidžiančiomis matuoti X ir Y vertes. Paspaudus mygtuką, apžvalgos funkcija užtikrina greitą ir patogią orientaciją į komponentą. Be to, vaizdus galima lyginti realiuoju laiku arba rodyti naudotojo nustatytus ekrano sluoksnius, padedančius atlikti patikrinimą. Unikalus objektyvo kalibravimas, išsaugotas numatytuosiuose nustatymuose, leidžia greitai atlikti matavimus visame priartinimo diapazone.

Paprastas vaizdų fiksavimas ir analizė
Užfiksuokite didelės raiškos vaizdus vienu mygtuko paspaudimu tiesiai į USB atmintinę, tiesiogiai kompiuteryje arba belaidžiu ryšiu (Wi-Fi parinktis). EVO Cam II veikia su keliomis programomis, skirtomis profesionaliam vaizdų fiksavimui, matavimui ir archyvavimui, siekiant užtikrinti išsamią dokumentaciją.

Intuityvus valdymas
EVO Cam II paruošiama naudoti vos per kelias minutes. Tiesiog paspauskite mygtuką ir sistema pradės atkurti didelės raiškos vaizdą. Daugiakalbis intuityvus meniu ir paprastas valdymas sumažina mokymo išlaidas ir yra idealus sprendimas keliems vartotojams, dirbantiems dideliu greičiu.

Individualus sprendimas
Dėl plataus parinkčių asortimento EVO Cam II gali būti pritaikyta tiksliai pagal jūsų reikalavimus. Pavyzdžiui, galima pasirinkti unikalią 360° kampo optiką, kuri leidžia stebėti objektą iš visų pusių, nejudinant objekto, ir suteikia galimybę stebėti skirtingus mėginio vaizdus. Lauko gylio didinimo modulis sukuria gylio vaizdus, kurie sujungiami naudojant kelis vaizdus. Papildoma UV žiedinė lemputė, krentančio apšvietimo lemputė arba įvairūs filtrai – visi norai išpildyti! Dėl daugybės trikojo parinkčių EVO Cam II puikiai tinka jūsų naudojimui.
Kintama lankstinė svirtis.

Paskirtis:

Vaizdo apžiūros sistema prekių priėmimui, gaminimui ir projektavimui. Didelis, išsamus tiesioginis vaizdas pastovaus darbo vietoms, vienu metu stebėti keliems naudotojams.

Tiekiama:

Su spalvotu 24 colių Full-HD ekranu, USB atmintine.
Objektyvas Nr. 0,62×.

Priedai pasirinktinai:

EVO Cam II valdymo konsolė Nr. 491898, LED šviestuvas, WiFi kištukinis siųstuvas ir kiti objektyvai (0,45 × / 1,00 ×).
Objektyvai (4 / 5 dioptrijų).