{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija |
EVOCam II
|
|
| Napajanje |
omrežno napajanje
|
|
| Delovna razdalja min. |
106 mm
|
|
| Stativi |
držalo z zglobom
|
|
| Premer objektiva |
55 mm
|
|
| Povečava zaslona min. (x-krat) |
3,1
|
|
| Povečava zaslona maks. (x-krat) |
93
|
|
| Število LED-diod |
8
|
|
| Lastnosti |
sistem LED osvetlitve
|
|
| Hitrost osveževanja |
60
|
|
| ločljivost slike v živo maks. |
1920 x 1080 (Full HD)
|
|
| ločljivost enojnega posnetka maks. |
1920 x 1080 (Full HD)
|
|
| Vmesnik |
vmesnik HDMI; vmesnik USB
|
|
| Skupna masa |
10.000 g
|
|
| Vrsta izdelka |
video sistemi za pregledovanje
|
| Številka izdelka | 491895 ECO2CE1 | |
| EAN/GTIN | 2050001956835 | |
| Številka proizvajalca | EVOCAM II | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 Emmering, Deutschland, www.visioneng.de |