• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Rejestrator temperatury/wilgotności z technologią bezprzewodową Bluetooth®, typ: 174T

Nr art.: 474203 174T
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,64 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,17 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,17 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 408,94 PLN /szt.
  • 620,46 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
54 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 2 szt.
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Stopień ochrony IP IP65
Oznaczenie producenta testo 174T
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Min. wartość zmierzona, Temperatura -30 °C
Maks. wartość zmierzona, Temperatura 70 °C
Granica błędu, Temperatura 0,5 °C
Rozdzielczość wskazań 0,1 °C
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak
Rodzaj produktu Rejestrator danych
Wielkości pomiarowe Stopień Celsjusza
Zakres pomiarowy dla Temperatura
Wartości pamięci przyrządu 16 000
Właściwości Możliwość ustawienia
Złącze Interfejs Bluetooth®
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 60 mm
Szerokość łącznie 38 mm
Wysokość całkowita 18,5 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 474203 174T
EAN / GTIN 4029547027789
Numer producenta 0572 1742 02
Producent/osoba odpowiedzialna Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Poręczny rejestrator danych ze wskaźnikiem. Pamięć wewnętrzna na 16000 wyników pomiarów. Duże bezpieczeństwo danych również przy rozładowanej baterii. Możliwość nastawiania taktu pomiarowego w zakresie od 1 min do 24 h. Trwałość baterii >1 roku (takt pomiarowy 15 min, 25 °C). Oszczędzający czas i intuicyjny odczyt danych przez USB-C. Profesjonalne oprogramowanie z funkcją eksportu do programu Excel w celu programowania rejestratora i analizy danych oraz tworzenia protokołów w formacie PDF.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W zestawie: uchwyt ścienny, 2 baterie nr 081560 wielk. CR2032 i raport kontrolny producenta.