Datenlogger mit Bluetooth® wireless technology, Typ: 174T

Artikel-Nr.: 474203 174T
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 123,50 € /Stk.
  • 81,40 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 2 St.
Internationale Baugröße Knopfzelle (CR2032)
IP Schutzart IP65
Herstellerbezeichnung testo 174T
Energieversorgung Batteriebetrieben
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Messwert min., Temperatur -30 °C
Messwert max., Temperatur 70 °C
Fehlergrenze, Temperatur 0,5 °C
Anzeigeauflösung 0,1 °C
Kalibrierbar ja
Rekalibrierbar ja
Produktart Datenlogger
Messgrößen Grad Celsius
Messbereich für Temperatur
Gerätespeicher Werte 16 000
Eigenschaften aufstellbar
Schnittstelle Bluetooth®-Schnittstelle
Material Gehäuse Kunststoff
Länge gesamt 60 mm
Breite gesamt 38 mm
Höhe gesamt 18,5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 474203 174T
EAN / GTIN 4029547027789
Herstellernummer 0572 1742 02
Hersteller/verantwortliche Person Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Handliche Datenlogger mit Anzeige. Interner Speicher für 16000 Messwerte. Hohe Datensicherheit auch bei leerer Batterie. Messtakt zwischen 1 Min. und 24 h einstellbar. Batteriestandzeit >1 Jahr (Messtakt 15 Min., 25 °C). Zeitsparende und intuitive Datenauslesung über USB-C. Professionelle Software mit Excel-Exportfunktion zur Programmierung des Loggers und zur Datenanalyse sowie Protokollierung im PDF-Format.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Wandhalterung, 2 Batterien Nr. 081560 Gr. CR2032 und Prüfbericht des Herstellers.