{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
| mätområde temperatur | −30 °C - 70 °C | |
| felgräns temperatur | ±0,5 °C | |
| datautgång | Bluetooth®-gränssnitt | |
| IP-skyddsklass | IP 65 | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Antal ingående batterier | 2 | |
| Minne | 16000 mätvärden | |
| Längd | 60 mm | |
| Bredd | 38 mm | |
| höjd | 18,5 mm | |
| Produktslag | Datalogger |
| Artikkelkode | 474203 174T | |
| EAN / GTIN | 4029547027789 | |
| Manufacturer/responsible person | Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland |