Duomenų registratorius su Bluetooth® beviele technologija, Tipas: 174T

Prekės Nr.: 474203 174T
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 123,50 € /vnt.
  • 81,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
88 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Sąsaja: Bluetooth® sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 65

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Temperatūros matavimo ribos −30 °C - 70 °C
Didžiausioji leidžiamoji temperatūros paklaida ±0,5 °C
Sąsaja Bluetooth® sąsaja
IP apsaugos klasė IP 65
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 2
Prietaiso atmintinė 16000 matavimo verčių
Ilgis 60 mm
Plotis 38 mm
Aukštis 18,5 mm
Produkto rūšis Duomenų registratorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 474203 174T
EAN / GTIN 4029547027789
Gamintojas / atsakingas asmuo Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Germany

Aprašymas

Modelis:

Patogus duomenų registratorius su indikatoriumi. Vidinė 16000 matavimo verčių atmintinė. Didelis duomenų saugumas net ir esant išeikvotai baterijai. Galima nustatyti matavimo ciklą nuo 1 min. iki 24 h. Baterija veikia >1 metus (matavimo ciklas 15 min., 25 °C). Laiko taupymas ir intuityvus duomenų nuskaitymas per USB-C. Profesionali programinė įranga su „Excel“ eksporto funkcija, skirta duomenų registratoriaus programavimui ir duomenų analizei, taip pat protokolavimui PDF formatu.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su sieniniu laikikliu, 2 baterijomis Nr. 081560, dyd. CR2032 USB-C 2.0 duomenų perdavimo kabeliu ir kalibravimo protokolu.