{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
| Meetbereik temperatuur | -30 °C - 70 °C | |
| Maximale afwijking temperatuur | ±0,5 °C | |
| Aansluiting | Bluetooth®-interface | |
| IP-klasse | IP 65 | |
| Energievoorziening | Batterijvoeding | |
| Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
| Apparaatgeheugen | 16000 meetwaarden | |
| Lengte | 60 mm | |
| Breedte | 38 mm | |
| Hoogte | 18,5 mm | |
| Producttype | Datalogger |
| Artikelnummer | 474203 174T | |
| EAN/GTIN | 4029547027789 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland |