{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
| Merilno območje temperature | −30 °C - 70 °C | |
| Točnost merjenja temperature | ±0,5 °C | |
| Vmesnik | Vmesnik Bluetooth® | |
| Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
| Napajanje | Baterijsko napajanje | |
| Število vključenih baterij | 2 | |
| Pomnilnik naprav | 16000 izmerjenih vrednosti | |
| Dolžina | 60 mm | |
| Širina | 38 mm | |
| Višina | 18,5 mm | |
| Vrsta izdelka | Zapisovalniki podatkov |
| Številka izdelka | 474203 174T | |
| EAN/GTIN | 4029547027789 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland |