Registrador de datos Con tecnología inalámbrica Bluetooth®, Tipo: 174T

Número de artículo: 474203 174T
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 95,24 € /piezas
  • 144,50 € /piezas
a petición
En stock
52 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 2 ud.
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2032)
Clase de protección IP: IP65
Denominación del fabricante testo 174T
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Valor de medición mín., Temperatura -30 °C
Valor de medición máx., Temperatura 70 °C
Margen de error, Temperatura 0,5 °C
Resolución de la pantalla 0,1 °C
Calibrable sí
Recalibrable sí
Tipo de producto Registrador de datos
Tamaños de medición Grados Celsius
Capacidad de medición para Temperatura
Valores de la memoria del dispositivo 16.000
Características Inclinable
Interfaz Interfaz Bluetooth®
Material carcasa plástico
Longitud total 60 mm
Anchura total 38 mm
Altura total 18,5 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 474203 174T
EAN / GTIN 4029547027789
Número del fabricante 0572 1742 02
Fabricante/responsable Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Registrador de datos manejable con indicador. Memoria interna para 16000 valores de medición. Seguridad de datos elevada, incluso con la pila gastada. Ciclo de medición ajustable entre 1 min y 24 h. Vida de la pila >1 año (ciclo de medición 15 min., 25 °C). Lectura de datos intuitiva y que ahorra tiempo a través del USB-C. Software profesional con función de exportación a Excel para la programación del registrador y el análisis de datos, así como el registro en formato PDF.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye soporte para la pared, 2 pilas n.º 081560 tam. CR2032 y certificado de calibración del fabricante.