{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
| Mjerno područje kod temperature | −30 °C - 70 °C | |
| Granica odstupanja temperatura | ±0,5 °C | |
| Prihvat | Bluetooth® sučelje | |
| IP-klasa zaštite | IP 65 | |
| Opskrba energijom | na bateriju | |
| Broj sadržanih baterija | 2 | |
| Memorija uređaja | 16000 izmjerenih vrijednosti | |
| Duljina | 60 mm | |
| širina | 38 mm | |
| Visina | 18,5 mm | |
| Vrsta proizvoda | Uređaj za pohranu podataka |
| Broj artikla | 474203 174T | |
| EAN / GTIN | 4029547027789 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland |