Enregistreurs de données avec technologie sans fil Bluetooth®, Type: 174T

Réf.: 474203 174T
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,10 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 123,50 € /pcs.
  • 81,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 2 pc.
Format international pile bouton (CR2032)
Indice de protection IP IP65
Référence fabricant testo 174T
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Valeur mesurée min., température -30 °C
Valeur mesurée max., température 70 °C
Erreur admissible, température 0,5 °C
Résolution d’affichage 0,1 °C
Etalonnable oui
Réétalonnable oui
Type de produit enregistreur de données
Grandeurs de mesure degré Celsius
Plage de mesure pour température
Valeurs en mémoire 16 000
Caractéristiques a poser
Interface Interface Bluetooth®
Matériau boîtier plastique
Longueur totale 60 mm
Largeur totale 38 mm
Hauteur totale 18,5 mm

Identification et classification

Référence article 474203 174T
EAN / GTIN 4029547027789
Réf. fabricant 0572 1742 02
Fabricant/personne responsable Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Description

Exécution:

Enregistreurs de données pratiques avec affichage. Mémoire interne de 16000 valeurs mesurées. Sécurité des données garantie, même lorsque la pile est épuisée. Période de mesure réglable entre 1 min et 24 h. Durée de vie de la pile >1 an (période de mesure 15 min, 25 °C). Lecture intuitive et rapide des données via USB-C. Logiciel professionnel avec fonction d’exportation Excel pour la programmation de l’enregistreur et l’analyse des données ainsi que l’établissement de rapports au format PDF.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec fixation murale, 2 piles 081560 réf. CR2032 et rapport d’essai du fabricant.