Tiedonkeruulaite Bluetooth® wireless -teknologia, Tyyppi: 174T

Tuote nro.: 474203 174T
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

  • 8,28 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 5,64 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää

  • 142,03 € /kpl
  • 93,61 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
96 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Liitäntä: Bluetooth®-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 65

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Mittausalue - lämpötila −30 °C - 70 °C
Tarkkuus lämpötila ±0,5 °C
Liitäntä Bluetooth®-liitäntä
IP-suojausluokka IP 65
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Laitemuisti 16000 mittausarvoa
Pituus 60 mm
Leveys 38 mm
Korkeus 18,5 mm
Tuotetyyppi Tiedonkeruulaite

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 474203 174T
EAN / GTIN 4029547027789
Valmistaja/vastuuhenkilö Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Kuvaus

Malli:

Kätevä tietojenkeruulaite näytöllä. Sisäinen muisti 16000 mittausarvolle. Tiedot eivät katoa edes pariston ollessa tyhjä. Mittausväli voidaan asettaa 1 minuutin ja 24 tunnin välille. Paristojen kestoikä >1 vuosi (mittausväli 15 min., 25 °C). Aikaa säästävä ja intuitiivinen tietojen lukeminen USB-C:n kautta. Ammattimainen ohjelmisto, jossa on Excel-vientitoiminto loggerin ohjelmointia ja tietojen analysointia varten sekä kirjaus PDF-muodossa.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mukana seinäpidin, 2 paristoa nro 081560, koko CR2032, kalibrointiprotokolla.