Rejestrator temperatury/wilgotności, typ: 174T

Nr art.: 474202 174T
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,45 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,83 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,45 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 625,19 PLN /szt.
  • 412,05 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 2 szt.
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Stopień ochrony IP IP65
Oznaczenie producenta testo 174T
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Min. wartość zmierzona, Temperatura -30 °C
Maks. wartość zmierzona, Temperatura 70 °C
Granica błędu, Temperatura 0,5 °C
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak
Rodzaj produktu Rejestrator danych
Wielkości pomiarowe Stopień Celsjusza
Zakres pomiarowy dla Temperatura
Temperatura pracy min. -20 °C
wartości pamięci przyrządu 16 000
Właściwości Możliwość ustawienia
Złącze Złącze USB
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 60 mm
Szerokość łącznie 38 mm
Wysokość całkowita 18,5 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 474202 174T
EAN / GTIN 4029547027765
Numer producenta 0572 1740 02
Producent/osoba odpowiedzialna Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Poręczny rejestrator danych ze wskaźnikiem. Pamięć wewnętrzna na 16000 wyników pomiarów. Duże bezpieczeństwo danych również przy rozładowanej baterii. Możliwość nastawiania taktu pomiarowego w zakresie od 1 min do 24 h. Trwałość baterii >1 roku (takt pomiarowy 15 min, 25 °C). Oszczędzający czas i intuicyjny odczyt danych przez USB-C. Profesjonalne oprogramowanie z funkcją eksportu do programu Excel w celu programowania rejestratora i analizy danych oraz tworzenia protokołów w formacie PDF.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Z uchwytem ściennym, 2 bateriami nr 081560, wielk. CR2032, kablem do przesyłania danych USB-C 2.0 i protokołem kalibracji.