• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Záznamník údajov, Typ: 174T

Č. pol.: 474202 174T
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 123,50 € PU (ks)
  • 81,40 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Rozhranie: USB rozhranie
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Merací rozsah Teplota -30 °C - 70 °C
Najväčšia prípustná chyba Teplota ±0,5 °C
Rozhranie USB rozhranie
Stupeň ochrany krytom IP IP 65
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 2
Pamäť stroja 16000 nameraných hodnôt
Dĺžka 60 mm
Šírka 38 mm
Výška 18,5 mm
Druh produktu Záznamník údajov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 474202 174T
EAN/GTIN 4029547027765
Výrobca/zodpovedná osoba Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Popis

Prevedenie:

Praktické záznamníky údajov s displejom. Vnútorná pamäť pre 16 000 nameraných hodnôt. Vysoká bezpečnosť dát aj pri prázdnej batérii. Nastaviteľný takt merania medzi 1 min. a 24 h. Životnosť batérie >1 rok (takt merania 15 min., 25 °C). Časovo úsporné a intuitívne čítanie dát cez USB-C. Profesionálny softvér s funkciou exportu v Exceli pre programovanie záznamníka a analýzu dát, ako aj zapisovanie vo formáte PDF.

Funkce:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane držiaka na stenu, 2 batérií č. 081560 veľ. CR2032, kábla na prenos dát USB-C 2.0 a kalibračného protokolu.