Datalogger, Type: 174T

Artikelnummer: 474202 174T
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 118,56 / st.
  • € 78,14 / st.
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aansluiting: USB-interface
  • IP-klasse: IP 65

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Meetbereik temperatuur -30 °C - 70 °C
Maximale afwijking temperatuur ±0,5 °C
Aansluiting USB-interface
IP-klasse IP 65
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Apparaatgeheugen 16000 meetwaarden
Lengte 60 mm
Breedte 38 mm
Hoogte 18,5 mm
Producttype Datalogger

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 474202 174T
EAN/GTIN 4029547027765
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

Praktische dataloggers met display. Intern geheugen voor 16000 meetwaarden. Hoge gegevensbeveiliging ook bij lege batterij. Meetinterval instelbaar tussen 1 min. en 24 h. Batterijlevensduur >>1 jaar (meetinterval 15 min., 25 °C). Tijdbesparend en intuïtief gegevens uitlezen via USB-C. Professionele software met Excel-exportfunctie voor het programmeren van de logger, voor data-analyse en voor rapportage in pdf-formaat.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief wandhouder, 2 batterijen nr. 081560 gr. CR2032, USB-C 2.0 datakabel en kalibratierapport.

Downloads en documenten

Geschikte producten