• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Înregistrator de date, Tip: 174T

Cod articol.: 474202 174T
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 123,50 € /buc.
  • 81,40 € /buc.
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 2 buc.
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Clasă de protecție IP IP65
Denumirea producătorului testo 174T
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Valoare de măsurare min., Temperatură -30 °C
Valoare de măsurare max., Temperatură 70 °C
Eroare de toleranţă, Temperatură 0,5 °C
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da
Tip produs Înregistrator de date
Mărimi măsurate Grade Celsius
Domeniu de măsurare pentru Temperatură
Temperatură de funcționare min. -20 °C
Valori memorie aparat 16.000
Caracteristici Înălțabil
Interfaţă Interfaţă USB
Materialul carcasei plastic
Lungimea totală 60 mm
Lăţime totală 38 mm
Înălţimea totală 18,5 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 474202 174T
EAN / GTIN 4029547027765
Număr producător 0572 1740 02
Producător/responsabil Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Înregistrator de date cu afişaj, uşor de mânuit. Memorie internă pentru 16000 de valori măsurate. Siguranţă mare a datelor şi cu baterie descărcată. Rata de măsurare reglabilă între 1 min. şi 24 h. Durabilitatea bateriei >1 an (rată de măsurare 15 min., 25 °C). Citire rapidă și intuitivă a datelor prin intermediul USB-C. Software profesional cu funcție de export Excel pentru programarea înregistratorului și analiza datelor, precum și pentru înregistrarea în format PDF.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv suport pentru fixare pe perete, 2 baterii cod 081560 ref. CR2032, cablu de date USB-C 2.0 şi protocol de etalonare.