{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
| Måleområde, temperatur | -30 °C - 70 °C | |
| Fejlgrænse, temperatur | ±0,5 °C | |
| Interface | USB-interface | |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
| Energiforsyning | Batteridrevet | |
| Antal medfølgende batterier | 2 | |
| Intern hukommelse | 16000 måleværdier | |
| Længde | 60 mm | |
| Bredde | 38 mm | |
| Højde | 18,5 mm | |
| Produkttype | Datalogger |
| Artikelnummer | 474202 174T | |
| EAN/GTIN | 4029547027765 | |
| Producent/ansvarlig person | Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland |