Registrador de datos, Tipo: 174T

Número de artículo: 474202 174T
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 144,50 € /piezas
  • 95,24 € /piezas
a petición
En stock
38 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 2 ud.
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2032)
Clase de protección IP: IP65
Denominación del fabricante testo 174T
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Valor de medición mín., Temperatura -30 °C
Valor de medición máx., Temperatura 70 °C
Margen de error, Temperatura 0,5 °C
Calibrable sí
Recalibrable sí
Tipo de producto Registrador de datos
Tamaños de medición Grados Celsius
Capacidad de medición para Temperatura
Temperatura de funcionamiento mín. -20 °C
Valores de la memoria del dispositivo 16.000
Características Inclinable
Interfaz Interfaz USB
Material carcasa plástico
Longitud total 60 mm
Anchura total 38 mm
Altura total 18,5 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 474202 174T
EAN / GTIN 4029547027765
Número del fabricante 0572 1740 02
Fabricante/responsable Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Registrador de datos manejable con indicador. Memoria interna para 16000 valores de medición. Seguridad de datos elevada, incluso con la pila gastada. Ciclo de medición ajustable entre 1 min y 24 h. Vida de la pila >1 año (ciclo de medición 15 min., 25 °C). Lectura de datos intuitiva y que ahorra tiempo a través del USB-C. Software profesional con función de exportación a Excel para la programación del registrador y el análisis de datos, así como el registro en formato PDF.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye soporte mural, 2 pilas n.° 081560 tam. CR2032, cable de transmisión de datos USB-C 2.0 y certificado de calibración.