{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
| Mittausalue - lämpötila | −30 °C - 70 °C | |
| Tarkkuus lämpötila | ±0,5 °C | |
| Liitäntä | USB-rajapinta | |
| IP-suojausluokka | IP 65 | |
| Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 2 | |
| Laitemuisti | 16000 mittausarvoa | |
| Pituus | 60 mm | |
| Leveys | 38 mm | |
| Korkeus | 18,5 mm | |
| Tuotetyyppi | Tiedonkeruulaite |
| Tuotekoodi | 474202 174T | |
| EAN / GTIN | 4029547027765 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland |