{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 2 szt. | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (CR2032) | |
| Oznaczenie producenta | testo 174H | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Min. wartość zmierzona, Temperatura | -20 °C | |
| Maks. wartość zmierzona, Temperatura | 70 °C | |
| Min. wartość zmierzona, Wilgotność względna | 0 % | |
| Maks. wartość zmierzona, Wilgotność względna | 100 % | |
| Granica błędu, Wilgotność względna | 3 % | |
| Granica błędu, Temperatura | 0,5 °C | |
| Rozdzielczość wskazań | 0,1 °C | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | Rejestrator danych | |
| Wielkości pomiarowe | Stopień Celsjusza | |
| Zakres pomiarowy dla | Wilgotność względna; Temperatura | |
| Temperatura pracy min. | -20 °C | |
| wartości pamięci przyrządu | 16 000 | |
| Właściwości | Możliwość ustawienia | |
| Złącze | Złącze USB | |
| Materiał obudowy | z tworzywa sztucznego | |
| Długość całkowita | 60 mm | |
| Szerokość łącznie | 38 mm | |
| Wysokość całkowita | 18,5 mm |
| Numer artykułu | 474202 174H | |
| EAN / GTIN | 4029547027772 | |
| Numer producenta | 0572 1741 02 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland |