• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Datalogger, Typ: 174T

Art-nr.: 474202 174T
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

  • 59,02 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 86,72 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar

  • 1 487,56 SEK /st.
  • 980,46 SEK /st.
på begäran
I lager
20 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • datautgång: USB-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 65

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
mätområde temperatur −30 °C - 70 °C
felgräns temperatur ±0,5 °C
datautgång USB-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 65
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Minne 16000  mätvärden
Längd 60 mm
Bredd 38 mm
höjd 18,5 mm
Produktslag Datalogger

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 474202 174T
EAN/GTIN 4029547027765
Tillverkare/ansvarig person Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Benämning

Utförande:

Smidig datalogger med display. Internt minne för 16000 mätvärden. Hög datasäkerhet, även med tomt batteri. Mättakten inställbar mellan 1 min. och 24 h. Batterilivslängd > 1  år (mättakt 15 min, 25 °C). Tidsbesparande och intuitiv dataavläsning via USB-C. Professionell programvara med exportfunktion till Excel för programmering av loggern och för dataanalys samt loggning i PDF-format.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive vägghållare, 2 batterier nr 081560 typ CR2032, USB-C 2.0-dataöverföringskabel och kalibreringsprotokoll.