{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów |
1 szt.
|
|
| Rodzaj akumulatora |
Litowo-jonowe (Li-Ion)
|
|
| Stopień ochrony IP |
IP67
|
|
| Uchwyt |
tak
|
|
| Technika pomiarowa |
cyfrowy
|
|
| Długość |
250 mm
|
|
| Opakowanie |
Rura gwintowana
|
|
| Z magnesem |
nie
|
|
| Wykonanie powierzchni pomiarowej |
Pryzmatycznie
|
|
| Materiał obudowy |
Stop metali lekkich
|
|
| Granica błędu w pozycji normalnej |
0,5 mm/m
|
|
| Granica błędu modułu elektronicznego |
0,05 (0° stopni; 90°) stopni; 0,1 (1° - 89°) stopni
|
|
| Tryb wskazań |
°, %, mm/m, in/ft − w postaci ułamka dziesiętnego i zwykłego
|
|
| zasilanie energią |
Zasilanie akumulatorowe
|
|
| Kolor |
Niebieskie; Srebrna
|
|
| Stopień ochrony / klasa ochrony |
Stopień ochrony IP
|
|
| Rodzaj produktu |
poziomnica
|
|
| Nadaje się do kalibracji |
tak
|
|
| Nadaje się do rekalibracji |
tak
|
| Numer artykułu | 467520 250 | |
| EAN / GTIN | 4007368121695 | |
| Numer producenta | 467520 250 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |