Elektronická vodováha z lehkého kovu, Délka: 250mm

Artiklové číslo: 467520 250
Sleva
5 664,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1 310,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů
1 ks
Typ akumulátoru
Lithium-iontová (Li-Ion)
Typ krytí IP
IP67
Průnik
ano
Měřicí technika
digitální
Délka
250 mm
Obal
Trubka se závitem
S magnetem
ne
Provedení měřicí plochy
Prizmatické
Materiál pouzdra
Slituna z lehkých kovů
Mezní chyba v normální poloze
0,5 mm/m
Mezní chyba elektronického modulu
0,05 (0° stupeň; 90°) stupeň; 0,1 (1° - 89°) stupeň
Režim zobrazení
°, %, mm/m, in/ft − desetiny a zlomek
Zásobování energií
Provoz s akumulátorem
Barva
Modrá; Stříbrná
Typ krytí/třída ochrany
Stupeň krytí IP
Druh produktu
vodováha
Lze kalibrovat
ano
Lze rekalibrovat
ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 467520 250
EAN / GTIN 4007368121695
Číslo výrobce 467520 250
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Elektronické měření a úhlu a digitální zobrazení naměřené hodnoty. Měřicí počítač umožňuje kalibraci během několika sekund ve svislé i vodorovné poloze. Od velikosti 600 do velikosti 2000 lze díky horizontální a vertikální libele použít i konvenčním způsobem.
Der GARANT elektronische Neigungsmesser 250 mm ist ein hochpräzises Messinstrument für die exakte Bestimmung von Winkeln, Gefällen und Neigungen im professionellen Einsatz. Obwohl das Produkt offiziell als elektronische Wasserwaage geführt wird, handelt es sich funktional um ein modernes Neigungsmessgerät mit digitaler Anzeige, das insbesondere für Montage-, Metallbau-, Trockenbau-, Gerüstbau- und Ausrichtarbeiten entwickelt wurde.
Dank seines kompakten Formats mit einer Länge von nur 250 mm eignet sich das Gerät ideal für den mobilen Einsatz in Werkzeugkoffern und engen Arbeitsbereichen. Die elektronische Messtechnik ermöglicht die schnelle und zuverlässige Erfassung von Neigungswerten in verschiedenen Einheiten wie Grad (°), Prozent (%), Millimeter pro Meter (mm/m) sowie Inch pro Fuß (in/ft). Dadurch lässt sich das Neigungsmessgerät flexibel an unterschiedliche Branchen und Anwendungsbereiche anpassen.
Ein besonderes Merkmal ist das integrierte digitale Neigungsmodul, das Messungen sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Ausrichtung ermöglicht. Zusätzlich sorgt die eingebaute digitale Dosenlibelle dafür, dass Neigungen gleichzeitig in X- und Y-Richtung erfasst werden können. Dies macht den elektronischen Neigungsmesser zur optimalen Lösung für anspruchsvolle Ausrichtungs- und Kontrollaufgaben.
Für maximale Messgenauigkeit verfügt das elektronische Neigungsmessgerät über eine Fehlergrenze des Elektronikmoduls von nur ±0,05° bei 0° und 90° sowie ±0,1° im Bereich zwischen 1° und 89°. Die automatische Bildschirmdrehung gewährleistet dabei jederzeit eine komfortable Ablesbarkeit der Messwerte, unabhängig von der Geräteposition. Eine akustische Zielführung unterstützt den Anwender zusätzlich beim präzisen Ausrichten.
Das robuste Gehäuse aus einer hochwertigen Leichtmetall-Legierung überzeugt durch Stabilität und Langlebigkeit. Die prismatische Messfläche sorgt für sicheren Halt auf unterschiedlichen Werkstücken. Mit der Schutzart IP67 ist das Gerät vollständig gegen Staub geschützt und widersteht auch zeitweisem Eintauchen in Wasser. Somit eignet sich der elektronische Neigungsmesser sowohl für den Einsatz in Werkstätten als auch auf anspruchsvollen Baustellen.
Die Energieversorgung erfolgt über einen modernen Lithium-Ionen-Akku, der bequem per USB-C geladen werden kann. Dadurch steht das Neigungsmodul jederzeit einsatzbereit zur Verfügung und ermöglicht einen wirtschaftlichen Dauerbetrieb ohne häufigen Batteriewechsel.
Für Unternehmen, Handwerksbetriebe und anspruchsvolle Anwender bietet dieses elektronische Neigungsmessgerät eine ideale Kombination aus Präzision, Robustheit und Bedienkomfort. Wer zuverlässige Messergebnisse bei der Winkel- und Neigungsmessung benötigt, erhält mit dem GARANT Neigungsmesser 250 mm ein professionelles Messwerkzeug für den täglichen Einsatz.

Výhoda:

  • Lithium iontový akumulátor s nabíjením přes USB-C.
  • Automatické otáčení obrazovky.
  • Stabilní eloxovaný hliníkový profil.
  • Prizmatická měřicí plocha.
  • Akustické navádění.
  • S ochranou proti prachu a vodě.
  • Integrovaná digitální krabicová libela.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně akumulátoru. Ve stabilním průhledné plastové trubici se závitem.

Zvláštní příslušenství:

  • Nabíječka USB č. 081601 vel. HC105.
  • Nabíjecí kabel USB č. 081603 vel. USB‑C.

Warning:

Stanovené použití
  • Elektronické vodováhy se sklonoměrem pro měření a zobrazení sklonu ve stupních (), mm/m a palcích/stopách (IN/FT).
  • Pro montážní práce, tesařské práce, sádrokartonářské práce, kovové konstrukce a lešení.
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Používejte pouze podle technických údajů.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Zabraňte vibracím, trhavým pohybům, otřesům a ranám.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímému slunečního záření nebo otevřenému ohni.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.