Elektroniczne poziomnice aluminiowe, długość: 800mm

Nr art.: 467520 800
Rabat
1 337,83 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 266,55 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Stopień ochrony IP IP67
Uchwyt tak
Technika pomiarowa cyfrowy
Długość 800 mm
Opakowanie Rura gwintowana
Z magnesem nie
zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Wykonanie powierzchni pomiarowej Pryzmatycznie
Materiał obudowy Stop metali lekkich
Kolor Niebieskie; Srebrna
Granica błędu w pozycji normalnej 0,5 mm/m
Granica błędu modułu elektronicznego 0,05 (0° stopni; 90°) stopni; 0,1 (1° - 89°) stopni
Tryb wskazań °, %, mm/m, in/ft − w postaci ułamka dziesiętnego i zwykłego
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu poziomnica
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 467520 800
EAN / GTIN 4007368121725
Numer producenta 467520 800
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Dokonuje elektronicznego pomiaru kąta i wyświetla zmierzone wartości w postaci cyfrowej. Możliwość błyskawicznej kalibracji komputera pomiarowego zarówno w położeniu poziomym, jak i pionowym. Dzięki libelce poziomej i pionowej można również stosować konwencjonalnie od rozmiaru 600 do rozmiaru 2000.

Zaleta:

  • Akumulator litowo-jonowy ładowany przez USB-C.
  • Automatyczny obrót ekranu.
  • Stabilny, eloksalowany kształtownik aluminiowy.
  • Pryzmatyczna powierzchnia pomiarowa.
  • Sygnalizacja dźwiękowa prowadzenia.
  • Zabezpieczone przed pyłem i bryzgami wody.
  • Zintegrowana cyfrowa libelka puszkowa.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie akumulator. W stabilnej, przezroczystej tubie z tworzywa sztucznego.

Wyp. dodatkowe:

  • Ładowarka USB nr 081601 wielk. HC105.
  • Przewód ładowania USB nr 081603 wielk. USB‑C.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Elektroniczna poziomnica do pomiaru i wyświetlania nachylenia w stopniach (), mm/m oraz calach/stopach (IN/FT).
  • Do prac montażowych i ciesielskich, suchej zabudowy, konstrukcji metalowych i rusztowań.
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Stosować wyłącznie zgodnie z danymi technicznymi.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Unikać wibracji, gwałtownych ruchów, wstrząsów i uderzeń.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego ani otwartego ognia.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.