{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Felgräns i normalläge och vid omvänd mätning | 0,5 mm/m | |
| Felgräns elektronikmodul | 0,05 (0°; 90°); 0,1 (1° – 89°) grad | |
| IP-skyddsklass | IP 67 | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Mätteknik | digital | |
| material hus | Aluminium | |
| Längd | 250 mm | |
| Produktslag | Vattenpass |
| Artikelnummer | 467520 250 | |
| EAN/GTIN | 4007368121695 | |
| Tillverkarens nummer | 467520 250 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |