Niveau électronique en alliage léger, Longueur: 250mm

Réf.: 467520 250
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 52,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de batteries incluses 1 pc.
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Indice de protection IP IP67
Poignée traversante oui
Métrologie mode numérique
Emballage tube fileté
Longueur 250 mm
Avec aimant non
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Couleur bleu; argent
Exécution surface de mesure forme prismatique
Matériau boîtier alliage léger
Erreur admissible position normale 0,5 mm/m
Erreur admissible module électronique 0,05 (0° degré; 90°) degré; 0,1 (1° - 89°) degré
Mode d’affichage °, %, mm/m, in/ft − décimal et fraction
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit niveau à bulles
Etalonnable oui
Réétalonnable oui

Identification et classification

Référence article 467520 250
EAN / GTIN 4007368121695
Réf. fabricant 467520 250
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Mesure électronique de l’angle et affichage numérique. L’ordinateur de mesure peut être étalonné très rapidement, tant en position horizontale que verticale. Peut également être utilisé de manière conventionnelle à partir de la taille 600 jusqu’à la taille 2000 grâce à une fiole horizontale et une fiole verticale.

Avantage(s):

  • Batterie lithium-ion rechargeable via USB-C.
  • Rotation automatique de l’écran.
  • Profil d’aluminium anodisé robuste.
  • Surface de mesure prismatique.
  • Ciblage acoustique.
  • Etanchéité à la poussière et à l’eau.
  • Fiole sphérique numérique intégrée.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec batterie. Dans un tube à vis robuste en plastique transparent.

Accessoire(s):

  • Chargeur USB 081601 réf. HC105.
  • Câble de charge USB 081603 réf. USB‑C.

Warning:

Utilisation normale
  • Niveau électronique pour la mesure et l’affichage des inclinaisons en degrés (), mm/m et pouces/pieds (IN/FT).
  • Pour travaux de montage et de charpenterie, la pose de cloisons sèches, ainsi que pour la métallurgie et le montage d’échafaudages.
  • Pour un usage industriel et privé.
  • Utiliser uniquement conformément aux caractéristiques techniques.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Eviter les vibrations, les mouvements brusques, les secousses et les chocs.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil ou à une flamme nue.
  • Ne pas apporter de modifications.