Elektronska vodna tehtnica iz lahke kovine, Dolžina: 250mm

Št. art.: 467520 250
Popust
209,25 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 52,40 € /kos.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 67

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Meje napake v normalnem položaju in pri ravnanju z meritvami 0,5 mm/m
Točnost modula elektronike 0,05 (0°; 90°); 0,1 (1°–89°) stopinj
Vrsta IP-zaščite IP 67
Napajanje Omrežno napajanje
Merilno orodje digitalni
Material ohišja Aluminij
Dolžina 250 mm
Vrsta izdelka Vodna tehtnica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 467520 250
EAN/GTIN 4007368121695
Številka proizvajalca 467520 250
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Elektronsko meri kot in ga digitalno prikaže. Merilni računalnik je mogoče umeriti v nekaj sekundah tako v vodoravnem kot v navpičnem položaju. Zaradi vodoravne in navpične vodne tehtnice se lahko uporablja tudi konvencionalno.

Prednosti:

  • Litij-ionsko baterijo lahko polnite prek USB-C.
  • Samodejno vrtenje zaslona.
  • Stabilen anodiziran aluminijast profil.
  • Merilna površina s prizmo.
  • Akustično vodenje.
  • Zaščiteno pred prahom in vodo.
  • Integrirana digitalna vodna tehtnica.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vključno z akumulatorsko baterijo. V stabilni, prozorni plastični vijačni cevi.

Dodatni pribor:

  • USB‑polnilnik št. 081601 vel. HC105.
  • USB polnilni kabel št. 081603 vel. USB-C.