Elektronisk vaterpas i letmetal, Længde: 250mm

Art.-nr.: 467520 250
Rabat
1.512,12 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 2. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 390,37 DKK /stk.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Fejlgrænse i normal position og ved omslagsmåling 0,5 mm/m
Fejlgrænse elektronikmodul 0,05 (0°; 90°); 0,1 (1° – 89°) grader
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Energiforsyning Akkudrevet
Måleværktøj digital
Materiale, hus Aluminium
Længde 250 mm
Produkttype Vaterpas

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 467520 250
EAN/GTIN 4007368121695
Producentnummer 467520 250
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Måler vinklen elektronisk og viser den digitalt. Målecomputeren kan kalibreres i løbet af få sekunder i både vandret og lodret position. Takket være både en horisontal- og en vertikallibelle, kan den også anvendes konventionelt.

Fordel:

  • Litium-ion-batteri, der kan genoplades via USB-C.
  • Automatisk skærmrotation.
  • Stabil, eloxeret aluminiumsprofil.
  • Prismatisk måleflade.
  • akustisk guidning.
  • Støv- og vandbeskyttet.
  • Integreret digitalt cirkulært vaterpas.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive batteri. I et robust, gennemsigtigt plastikskruerør.

Specialtilbehør:

  • USB‑lader nr. 081601 str. HC105.
  • USB-ladekabel nr. 081603 str. USB-C.