{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Virheraja normaaliasennossa ja käännettynä | 0,5 mm/m | |
| Virherajan elektroniikkamoduuli | 0,05 (0°; 90°); 0,1 (1° – 89°) astetta | |
| IP-suojausluokka | IP 67 | |
| Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
| mittaustekniikka | digitaalinen | |
| Kotelon materiaali | Alumiini | |
| Pituus | 250 mm | |
| Tuotetyyppi | vesivaaka |
| Tuotekoodi | 467520 250 | |
| EAN / GTIN | 4007368121695 | |
| Valmistajan numero | 467520 250 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |