Elektroniczne poziomnice aluminiowe, długość: 400mm

Nr art.: 467520 400
Rabat
1 270,82 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 268,51 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów
1 szt.
Rodzaj akumulatora
Litowo-jonowe (Li-Ion)
Stopień ochrony IP
IP67
Uchwyt
tak
Technika pomiarowa
cyfrowy
Długość
400 mm
Opakowanie
Rura gwintowana
Z magnesem
nie
Wykonanie powierzchni pomiarowej
Pryzmatycznie
Materiał obudowy
Stop metali lekkich
Granica błędu w pozycji normalnej
0,5 mm/m
Granica błędu modułu elektronicznego
0,05 (0° stopni; 90°) stopni; 0,1 (1° - 89°) stopni
Tryb wskazań
°, %, mm/m, in/ft − w postaci ułamka dziesiętnego i zwykłego
zasilanie energią
Zasilanie akumulatorowe
Kolor
Niebieskie; Srebrna
Stopień ochrony / klasa ochrony
Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu
poziomnica
Nadaje się do kalibracji
tak
Nadaje się do rekalibracji
tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 467520 400
EAN / GTIN 4007368121701
Numer producenta 467520 400
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Dokonuje elektronicznego pomiaru kąta i wyświetla zmierzone wartości w postaci cyfrowej. Możliwość błyskawicznej kalibracji komputera pomiarowego zarówno w położeniu poziomym, jak i pionowym. Dzięki libelce poziomej i pionowej można również stosować konwencjonalnie od rozmiaru 600 do rozmiaru 2000.
Die GARANT Elektronische Leichtmetall-Wasserwaage vereint klassische Ausrichttechnik mit moderner digitaler Messtechnologie und ist die ideale Lösung für präzise Messaufgaben im Handwerk, in der Industrie sowie auf der Baustelle. In den Ausführungen von 400 bis 2000 mm handelt es sich um eine vollwertige Digitale Wasserwaage, die sowohl elektronisch als auch konventionell eingesetzt werden kann. Dank der integrierten Horizontal- und Vertikallibellen lassen sich Messungen schnell und zuverlässig durchführen, während die digitale Anzeige exakte Neigungswerte in verschiedenen Einheiten bereitstellt.

Als professionelle Neigungswasserwaage misst das Gerät Winkel und Gefälle präzise in Grad (°), Prozent (%), Millimeter pro Meter (mm/m) sowie Inch pro Fuß (in/ft). Die digitale Messtechnik ermöglicht eine schnelle Erfassung und direkte Anzeige der Messergebnisse, wodurch zeitaufwendige Umrechnungen entfallen und Arbeitsabläufe effizienter gestaltet werden können.

Das integrierte Elektronikmodul überzeugt durch eine hohe Messgenauigkeit. Mit einer Fehlergrenze von lediglich ±0,05° bei 0° und 90° sowie ±0,1° im Bereich zwischen 1° und 89° eignet sich diese Digitale Wasserwaage auch für anspruchsvolle Ausricht- und Kontrollaufgaben im Maschinenbau, Metallbau, Trockenbau, Holzbau oder Gerüstbau. Die integrierte digitale Dosenlibelle ermöglicht zusätzlich die gleichzeitige Messung von Neigungen in X- und Y-Richtung.

Besonders praktisch ist die automatische Bildschirmdrehung, die eine komfortable Ablesbarkeit der Messwerte in jeder Arbeitsposition gewährleistet. Ergänzt wird dies durch eine akustische Zielführung, die den Anwender beim exakten Ausrichten unterstützt. Damit wird die Elektrische Wasserwaage zu einem zuverlässigen Helfer bei allen Arbeiten, bei denen höchste Genauigkeit gefordert ist.

Das robuste, eloxierte Aluminiumprofil sorgt für eine hohe Stabilität im täglichen Einsatz. Die prismatische Messfläche gewährleistet einen sicheren Sitz auf Rohren und anderen Werkstücken. Dank Schutzart IP67 ist die Neigungswasserwaage vollständig gegen Staub geschützt und widersteht zudem zeitweiligem Eintauchen in Wasser. Dadurch eignet sich die Wasserwaage sowohl für den Werkstattbetrieb als auch für den professionellen Baustelleneinsatz unter anspruchsvollen Bedingungen.

Die Energieversorgung erfolgt über einen leistungsfähigen Lithium-Ionen-Akku, der komfortabel über USB-C geladen werden kann. Dies ermöglicht lange Einsatzzeiten und reduziert den Wartungsaufwand im Vergleich zu herkömmlichen Batterielösungen. Die Kombination aus digitaler Präzision, robuster Bauweise und hoher Anwenderfreundlichkeit macht diese Elektrische Wasserwaage zu einem unverzichtbaren Messwerkzeug für professionelle Anwender.

Ob beim Ausrichten von Maschinen, Montieren von Konstruktionen, Einmessen von Bauteilen oder Kontrollieren von Gefällen: Die GARANT Digitale Wasserwaage bietet präzise Messergebnisse, eine einfache Bedienung und maximale Zuverlässigkeit. Wer eine hochwertige Neigungswasserwaage für den professionellen Einsatz sucht, erhält mit den Ausführungen von 400 bis 2000 mm ein vielseitiges Präzisionsinstrument für nahezu jede Anwendung.

Zaleta:

  • Akumulator litowo-jonowy ładowany przez USB-C.
  • Automatyczny obrót ekranu.
  • Stabilny, eloksalowany kształtownik aluminiowy.
  • Pryzmatyczna powierzchnia pomiarowa.
  • Sygnalizacja dźwiękowa prowadzenia.
  • Zabezpieczone przed pyłem i bryzgami wody.
  • Zintegrowana cyfrowa libelka puszkowa.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie akumulator. W stabilnej, przezroczystej tubie z tworzywa sztucznego.

Wyp. dodatkowe:

  • Ładowarka USB nr 081601 wielk. HC105.
  • Przewód ładowania USB nr 081603 wielk. USB‑C.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Elektroniczna poziomnica do pomiaru i wyświetlania nachylenia w stopniach (), mm/m oraz calach/stopach (IN/FT).
  • Do prac montażowych i ciesielskich, suchej zabudowy, konstrukcji metalowych i rusztowań.
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Stosować wyłącznie zgodnie z danymi technicznymi.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Unikać wibracji, gwałtownych ruchów, wstrząsów i uderzeń.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego ani otwartego ognia.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.