{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Paklaidos riba įprastoje padėtyje ir apverstoje padėtyje | 0,5 mm/m | |
| Leistina paklaida elektronikos moduliui | 0,05 (0°; 90°); 0,1 (1° – 89°) laipsniai | |
| IP apsaugos klasė | IP 67 | |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
| Korpuso medžiaga | Aliuminis | |
| Ilgis | 250 mm | |
| Produkto rūšis | Gulsčiukas |
| Produkto numeris | 467520 250 | |
| EAN / GTIN | 4007368121695 | |
| Gamintojo numeris | 467520 250 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |