{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Limit chyby v normálnej polohe a pri meraní s otočením o 180 stupňov | 0,5 mm/m | |
| Najväčšia prípustná chyba Modul elektroniky | 0,05 (0°; 90°); 0,1 (1° – 89°) Stupeň | |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
| Meracia technika | digitálna | |
| Materiál krytu | Hliník | |
| Dĺžka | 250 mm | |
| Druh produktu | Vodováha |
| Číslo položky | 467520 250 | |
| EAN/GTIN | 4007368121695 | |
| Číslo výrobcu | 467520 250 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |