KNIPEX 46 11 A3 Szczypce do pierścieni osadczych sprężynujących do montażu pierścieni zewnętrznych na wałkach z tworzywa sztucznego, powlekane fosforanowane, czarne 210 mm

Nr art.: 46 11 A3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor Czarny
Zastosowanie pierścienia zabezpieczającego, DIN ISO 5743 Do zewnętrznych pierścieni osadczych
Do średnicy min., Do zewnętrznych pierścieni osadczych 40 mm
Do średnicy maks., Do zewnętrznych pierścieni osadczych 100 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Powierzchnia Powierzchnia czerniona; wersja polerowana
Metoda produkcji Kute
Norma DIN ISO 5743
Długość całkowita L 210 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 46 11 A3
EAN / GTIN 4003773033974
Numer producenta 46 11 A3
Numer L L70010 1723
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

46 11 A3 Szczypce do pierścieni osadczych sprężynujących Mocne, odkuwane. Stabilne końcówki zabezpieczające przed wyślizgiwaniem się chwytanego przedmiotu. DIN 5254 A; końcówki proste. - Średnica wału: Ø 40 – 100mm - Końcówki (średnica): Ø 2,3mm

Cecha szcz.:

  • Size of shaft: Ø 40 – 100mm
  • Tips (diameter): Ø 2.3mm
  • black atramentized
  • plastic coated
  • polished