{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barva | črna | |
| Lastnosti ročaja | blaži drsenje | |
| Uporaba varnostnega obroča, DIN ISO 5743 | za zunanje varovalne obroče | |
| Za premer min., za zunanje varovalne obroče | 40 mm | |
| Za premer maks., za zunanje varovalne obroče | 100 mm | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | klešče za varnostne obroče | |
| Ročaj na voljo | da | |
| Površina | atramentirano; polirano | |
| Postopek izdelave | kovano | |
| Standard | DIN ISO 5743 | |
| Celotna dolžina | 210 mm |
| Številka izdelka | 46 11 A3 | |
| EAN/GTIN | 4003773033974 | |
| Številka proizvajalca | 46 11 A3 | |
| L-število | L70010 1723 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |